カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • エスコ(17)
  • サンドビック(16)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • ホンダ(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • SMC(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • SWAGE-LINE(5)
  • KITACO(4)
  • NTB(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 内田洋行(2)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
  • 日動工業(2)
  • 富士電機(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af51」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業

    PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ

    日東工業
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    プラグインタイプ
    用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ 日東工業

    PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ

    日東工業
    5,370税込5,907
    1個
    4日以内出荷
    プラグインタイプ
    用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6、Φ2過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
  • GXスリム漏電ブレーカー 日東工業

    GXスリム漏電ブレーカー

    日東工業
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    付属品取付金具極数2P適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)AC100保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)(適合圧着端子)Φ1.6~Φ2.6 2~8 (R2.5~R5 5-5)〈8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)〉定格遮断容量(kA)5(JIS C 8201 2-2 Am2・JIS C 8222 Am2 AC100V)過電流引きはずし方式熱動一電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
電源(制御機器)カテゴリ