カテゴリ

  • 制御機器(3,353)
  • バイク純正部品(437)
  • 安全保護具(218)
  • パソコン/周辺機器(203)
  • 電気材料(186)
  • 自転車部品(148)
  • 測定用品(119)
  • 清掃用品(114)
  • 作業工具(101)
  • 学童・教育用品(100)
  • トラック純正部品(92)
  • メカニカル部品(50)
  • 自動車純正部品(46)
  • 研磨材(42)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 保管用品(26)
  • バイク部品(24)
  • 家電(19)
  • 農業機械(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
  • 事務用品(10)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 物流用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tact」の検索結果

関連キーワード
5,387件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナカバー NT65/2Tact ケルヒャー

    コンテナカバー NT65/2Tact

    ケルヒャー
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    ポリエステル製の布製コンテナカバー。アース対策のために金属繊維を含みますが、水洗い可能です(水温40℃まで)。数量 (個):1、色:白、重量 (kg):0.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):280 x 300 x 50、適合機種:NT 65/2 Tact^2
  • 乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS ケルヒャー

    乾湿両用 アスベスト専用掃除機 NT 30/1 TACT H PLUS

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    100Vで強い吸引力がある乾湿両用のバキュームクリーナーです。自動フィルタチリ落とし機能があり、フィルタのメンテナンス時間を削減します。帯電防止仕様であり、紛体吸引に最適です。微細粉塵にも対応したHEPAフィルターを装備しており、回収した粉塵が漏れないセーフティフィルターバッグを使用します。
    付属品サクションホース:2.5m 帯電防止ベンディングパイプ付、サクションパイプ:1個 505mm ステンレス製、フィルターバッグ:1個 合成繊維、乾湿両用フロアノズル:360mm、スモールノズル材質(コンテナ)樹脂製アンスラサイトグレータイプウェット&ドライ電源(V)100-100電源コード(m)7フィルターHEPAフィルター騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)35pH1機能自動停止、帯電防止システム、チリ落とし:自動フィルタチリ落とし機能、衝撃緩衝バンパー、セイフティークラス:I、ストッパー付キャスター相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300真空度(kPa)25.4RoHS指令(10物質対応)対応入力電力(W)最大1300吸引風量(L/s)74
  • セラポスティックブロック(替刃) TACT(タクト)

    セラポスティックブロック(替刃)

    TACT(タクト)
    5,498税込6,048
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    マジックテープ付きで着脱簡単! スティック(柄)に取り付けて狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(mm)52×12×5
  • 固定ノズル NT 50/1 Tact専用 ケルヒャー

    固定ノズル NT 50/1 Tact専用

    ケルヒャー
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    固定ノズル NT 50/1 Tact専用。 。 パイプ径 (mm):40。 入数 (個):1。 幅 (mm):611。 色:シルバー。 重量 (kg):4.8。 梱包重量 (kg):5.8。 寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :700 x 450 x 128。 適合機種:NT 50/1 Tact
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2 ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT65/2 Tact2

    ケルヒャー
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    1,200W のパワフルモーターを 2 基搭載。フィルターは強化タイプを採用し、粉塵から切り子までさまざまなゴミの吸引が可能です。高い吸引力により作業時間が短縮できます。フィルターの目詰まりを防止するケルヒャー独自の革新的な自動チリ落し機能 (Tact) を搭載し、高い吸引力を保ちます。フィルター掃除の手間を省き、効率の良い連続作業を可能にします。ダストコンテナは 65L の大容量で、廃棄回数を減らし効率アップに貢献します。チルト式タンクで一人でも簡単にゴミを廃棄できます。錆びない頑丈なプラスチックボディは耐久性に優れます。また、移動に便利な大型タイヤ付きで広い敷地内でも楽に移動できます。
    用途建設現場、粗ゴミの床清掃/工場内、粉体の清掃などに材質コンテナ:樹脂製寸法(mm)長さ685×幅560×905質量(kg)27.5(アクセサリー含まない)アンスラサイトグレー容量(L)コンテナ:65電源1/200Phー200/V50ー 60Hz電源コード(m)10パイプ径(Φmm)40騒音レベル(dB(A))73真空度(kPa)254mbar/25.4定格入力(W)MAX2400吸引風量(L/s)2 ×74
  • タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク 金属用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    9,998税込10,998
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌日出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプ金属用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ラバースティック TACT(タクト)

    ラバースティック

    TACT(タクト)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ラバースティックは、消しゴム感覚で使えます。ゴム基盤の為、アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など材質を選ばず、深い傷が入りにくく非常に滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途キズ・サビ・バリ取り、酸化被膜・汚れ・表面仕上げ等適合材アルミ・ステンレス・鉄・銅・真鍮・陶器・木など
  • 業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact ケルヒャー

    業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

    ケルヒャー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m、帯電防止)、ベンディングパイプ(帯電防止)、サクションパイプ(1個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番171-7492材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)370質量(kg)13.5アンスラサイトグレー高さ(mm)580材質(本体)プラスチックタイプ乾湿両用奥行(mm)560電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)31寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×580集塵容量(L)31電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)31定格入力電力max. 1300吸水量(L)17真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    9,298税込10,228
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • セラポブロック TACT(タクト)

    セラポブロック

    TACT(タクト)
    7,998税込8,798
    1箱(3枚)
    当日出荷
    タクト イチオシ品!! 他社ゴム砥石とは 弾力が全く違います。 目詰まりがなく、水で洗えます。素材にキズをつけずに滑らかな面を作ることができます。カッターナイフで切ることが出来ますので、先端工具の入らないところに使用できます。
    用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り。 微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り。 塗装はがし、ヘアーラインの修正(セラポブロック#46)、等。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • セラポスティック(柄) TACT(タクト)

    セラポスティック(柄)

    TACT(タクト)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スティックブロック取付け用の柄。 マジックテープ付きで着脱簡単! 狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途研磨仕上げ、鏡面前の面出し、微バリ取り、微細キズ取り、溶接部のヤケ取り、サビ取り、ヘアーラインの修正など寸法(幅W×奥行D)(mm)160×12
  • 乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

    ケルヒャー
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグ(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズルトラスコ品番166-6566材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)14.4アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)39寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×370×655集塵容量(L)39電源コード(m)7騒音値(dB)69パイプ径(Φmm)ID 35相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)定格入力電力max. 1300吸水量(L)24真空度(kPa)25.4真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71吸引風量(L/s)74
  • セラポブロック CP3点セット TACT(タクト)

    セラポブロック CP3点セット

    TACT(タクト)
    6,998税込7,698
    1セット(3枚)
    当日出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CP80(粒度#80)、CP120(粒度#120)、CP220(粒度#220)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×10
  • セラポブロック 特大 TACT(タクト)

    セラポブロック 特大

    TACT(タクト)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    みがきの革命児!!セラミック ラバー ポリッシャー。 セラミックラバーポリッシャーは砥粒の含有率を、50パーセントから85パーセントに調整しており鏡面前の乱反射の無い研磨仕上げに加え、ビート除去、返りバリを出さないバリ取り、面取り等に、威力を発揮、あらゆる材質にも対応しております。 先端工具の入らないところは、カッターナイフで切って使用できます。 独自配合のゴム基盤に、特殊処理を施したセラミックフィラーを充分に練り込み成型いたしました。 目づまりがなく、水で洗える。
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×50×20
  • セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現
    厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
  • セラポスティックエコ セット TACT(タクト)

    セラポスティックエコ セット

    TACT(タクト)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    マジックテープ付きで着脱簡単なお試しセット! 荒目~細目の粒度のスティックブロックとスティック(柄)のセット。狭い部分や パイプ内径等の磨き、バリ取りに最適!
    用途溶接部分のヤケ取り・汚れ・サビ取り・磨きに。セット内容CSスティック本体(柄)×1本、【スティックブロック(替刃)】CS46×1、CS80×1、CS120×1、CS220×1、CS220×1、CS320×1寸法(mm)(スティックブロック)52×12×5
  • タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク セット ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    コーナー仕上げ、微バリ取り、面取り、研削作業が容易にできます。 サビ取り、塗装はがし、ヤケ・汚れ取り、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。 フェノール樹脂等の接着剤で砥粒を保持していないので、粉塵、目づまりが非常に少なく衛生的です。 安全性は抜群、割れのない弾性ラバー砥石です。 研削物への熱伝導が低く、「ヤケ」が入りにくい構造です。 弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。 二次バリを出さないので作業時間を短縮できます。 面取り、均一した面を出す研削作業に抜群の威力!
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容T1-46(粒度#46)、T1-80(粒度#80)、T1-120(粒度#120)、T1-180(粒度#180)、T1-240(粒度#240)、T1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)100
  • ラバージスク 6枚組 TACT(タクト)

    ラバージスク 6枚組

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱
    翌々日出荷
    溶接ビードの除去の様な粗研削も可能な#46から、表面仕上げの出来る#360まで各1枚ずつ入ったお試しセットになります。
    セット内容TR46 100X6X16(15) #46×1、TR80 100X6X16(15) #80×1、TR120 100X6X16(15) #120×1、TR180 100X6X16(15) #180×1、TR240 100X6X16(15) #240×1、TR360 100X6X16(15) #360×1粒度#46~#360厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
  • タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー 金属用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り など厚さ(mm)6タイプ金属用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • セラポシート TACT(タクト)

    セラポシート

    TACT(タクト)
    6,998税込7,698
    1セット(2枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    カッターナイフで自由な形状に切る事ができます。 環境に優しい研磨が出来るゴム砥石両面テープ・綿ファスナー(マジックテープ)を利用して、色々な作業にご使用いただけます。
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取り、鏡面仕上げ
  • ミニカップ TACT(タクト)

    ミニカップ

    TACT(タクト)
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。
    厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
  • 軸付研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石SW(一般金属用)

    TACT(タクト)
    4,998税込5,498
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
  • 乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0) ケルヒャー

    乾湿両用掃除機 NT 50/1 Tact (1.148-408.0)

    ケルヒャー
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
    用途各種工場などの清掃に付属品サクションホース(2.5m)、ベンディングパイプ(樹脂製)、サクションパイプ(2個、505mm、ステンレス製)、フィルターバッグの数(1個、合成繊維)、乾湿両用フロアノズル(幅360mm)、スモールノズル、排水ホース(耐油性)、プッシュハンドルトラスコ品番171-7493材質(コンテナ)樹脂製質量(kg)18.3アンスラサイトグレー電源(V)100-100消費電力(W)1300タンク容量(L)51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×370×1045集塵容量(L)51電源コード(m)7騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35パイプ径(Φmm)ID 35最大風量(m3/min)4.5相数1Ph電源周波数(Hz)50-60ダストコンテナ容量(L)51定格入力電力max. 1300吸水量(L)35真空度(kPa)25.4アズワン品番65-2356-72最大真空圧(kPa)25.4吸引風量(L/s)74
  • UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG

    UAG製 13インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

    UAG
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。
    材質TPU、PU、マグネット質量(g)471寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×16×290対応機種13インチiPad Air(M4)機能ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
  • 黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24 TACT(タクト)

    黒皮取り ゴム砥石 100x6x15 #24

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    ゴム砥石で 黒皮取りを手早くスムーズに!!
    用途溶接の焼け取り、サビ取り、汚れ取り、微妙なキズ取り、バリ取りに。粒度#24・オリーブ最高回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0 TACT(タクト)

    ラバーエンドレスベルト 30x535 厚み3.0

    TACT(タクト)
    14,980税込16,478
    1箱(2本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
    用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)30周長(mm)535適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)3
  • 軸付セット14本組 研磨用 SW TACT(タクト)

    軸付セット14本組 研磨用 SW

    TACT(タクト)
    4,398税込4,838
    1セット(14本)
    翌々日出荷
    おためしセット 14本組み。 機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。 ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取りセット内容SW-0413(粒度#120)×2本、SW-0413(粒度#220)×2本、SW-0617(粒度#120)×2本、SW-0617(粒度#220)×2本、SW-0820(粒度#120)×2本、SW-0820(粒度#220)×2本、SW-1020(粒度#120)×1本、SW-1020(粒度#220)×1本軸径(Φmm)3
  • 軸付研磨砥石(非金属・アルミ用) TACT(タクト)

    軸付研磨砥石(非金属・アルミ用)

    TACT(タクト)
    7,398税込8,138
    1袋(20本)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用
  • 軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用) TACT(タクト)

    軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)

    TACT(タクト)
    7,798税込8,578
    1袋(10本)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材一般金属
  • ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0 TACT(タクト)

    ラバーエンドレスベルト 100x330 厚み1.0

    TACT(タクト)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
    用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)10周長(mm)330適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)1
  • ラバージスク 5枚入 TACT(タクト)

    ラバージスク 5枚入

    TACT(タクト)
    10,980税込12,078
    1箱
    翌日出荷
    ラバージスクは、ゴムの弾性を活かしビート除去の様な粗研削から、返りバリを出さないバリ取り・面取りの軽研削、みがき・研磨・表面仕上げの微研削等が可能となりました。
    用途ビート除去、黒皮取り、バリ取り、面取り、メッキ前処理、研磨、みがき等厚さ(mm)6穴径(Φmm)16(15)外径(Φmm)100
  • 軸付微研削用砥石 TACT(タクト)

    軸付微研削用砥石

    TACT(タクト)
    11,980税込13,178
    1袋(50本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
    用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等軸径(Φmm)3タイプ一般金属・非金属用
  • フェルトバフ 100x6x15 TACT(タクト)

    フェルトバフ 100x6x15

    TACT(タクト)
    16,980税込18,678
    1箱(5個)
    翌日出荷
    羊毛の為、化繊等の微細キズが残らず、美しい鏡面に仕上がります。艶出し後 もう1枚をカラバフ専用として使用すれば、(研磨材塗布せず)さらに美しい鏡面に仕上がること間違いなし!!
    用途微細なキズを取り その後、 研磨材(青棒.白棒)を 回転させたフエルトバフに 塗布し、ワークに使用します。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)100寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×6t×15
  • 固定ノズル ID40 幅611mm, NT55/1Tact用 ケルヒャー

    固定ノズル ID40 幅611mm, NT55/1Tact用

    ケルヒャー
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    乾湿両用掃除機用固定ノズル NT 55/1 Tact専用。ID40、ノズル幅611mm。より広範囲の清掃に便利。クリーナー本体下部にノズルを固定し、本体手押し式で清掃します。
  • 軸付セット14本組 微研削用 SB TACT(タクト)

    軸付セット14本組 微研削用 SB

    TACT(タクト)
    3,798税込4,178
    1セット(14本)
    3日以内出荷
    おためしセット 14本組み。 歯科業界から生まれた、驚異の研削・面仕上げ。 弾性ラバーに特殊処理をしたセラミックフィラーを特殊配合する事により、研削力が大幅にアップ!耐久性が大幅にアップ!経済性が大幅にアップ! 研削と研磨(磨き)が同時に出来る為、作業時間を短縮できる。 被作材を選ばない。(一般金属、焼入れ鋼、ステンレス、アルミ、その他)
    用途梨地取り、金属カッター目取り、微細面取り、微細バリ取り、微細キズ取り 等セット内容SB-0413(粒度#80)×2本、SB-0413(粒度#120)×2本、SB-0617(粒度#80)×2本、SB-0617(粒度#120)×2本、SB-0820(粒度#80)×2本、SB-0820(粒度#120)×2本、SB-1020(粒度#80)×1本、SB-1020(粒度#120)×1本軸径(Φmm)3
  • 軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト)

    軸付アングル研磨砥石SG(非金属・アルミ用)

    TACT(タクト)
    8,798税込9,678
    1袋(10本)
    3日以内出荷から36日以内出荷
    機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
    用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SG軸径(Φmm)3タイプ非金属・アルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材非金属・アルミ
  • タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク アルミ用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    14,980税込16,478
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    コーナー仕上げ、バリ取り、面取りに抜群の威力! 普通回転仕様(12000回転) また低速12000回転以下で使用なら大幅なコスト削減!
    厚さ(mm)6タイプアルミ用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0 TACT(タクト)

    ラバーエンドレスベルト 20x520 厚み2.0

    TACT(タクト)
    11,980税込13,178
    1箱(3本)
    3日以内出荷
    ラバー製の エンドレスベルトは、タクトだけのオリジナル品!! 粉塵が少なく、二次バリなし。ワークに合った回転が得られ、幅広い材質に対応しています。ペーパーベルト等に比べもちが違います。
    用途レーザー加工、シャーリングされた薄板ステンレス、アルミの微バリ取り、R面仕上げ、アルミダイカストのバリ取り(真鍮・非鉄にも対応)小物部品の研磨にも適します。ベルト幅(mm)20周長(mm)520適合材ステンレス、アルミ、真鍮、非鉄などベルト厚(mm)2
  • タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用) TACT(タクト)

    タクトフリー セット ステンレス用(低速 5500回転以下用)

    TACT(タクト)
    15,980税込17,578
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    タクトジスクの補強板をはずし、ラバーの弾力を最大限に生かした研削、研磨砥石! ラバーの弾力により、滑らかな均等な面仕上げ可能。 従来タイプより被削材に巾広くあたる。 低速5500回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現。 二次バリの発生なし。 被削材に極度な喰い込みなし。 面取り、バリ取り時の砥石のビビリなし。
    用途バリ取り、汚れ取り、微細キズ取り、仕上面の向上、サビ取り、ヤケ取り などセット内容TF1-46(粒度#46)、TF1-80(粒度#80)、TF1-120(粒度#120)、TF1-180(粒度#180)、TF1-240(粒度#240)、TF1-360(粒度#360)厚さ(mm)6タイプステンレス用穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(mm)100
  • UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr UAG

    UAG製 11インチiPad Air(M4)用ケース Metropolis Tact.Armr

    UAG
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    アスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。持ちやすく滑りにくい抜群の機能性をもちながら、360°どこから落としても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを備え、スタンド部分は調節がっ可能。持ち運び時にはカバーとして使用でき、オートウェイクアップ/スリープ機能に対応しています。
    材質TPU、PU、マグネット質量(g)343寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×16×257対応機種11インチiPad Air(M4)機能ApplePencilホルダー、角度調節、オートウェイクアップ/スリープ、耐衝撃
...