カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • エスコ(8)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • KITACO(7)
  • SWAGE-LINE(5)
  • SMC(4)
  • CKD(4)
  • ホンダ(4)
  • 山洋電気(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • NTB(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • エレコム(2)
  • ツボサン(2)
  • スバル(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af52」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業

    GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品

    日東工業
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
    用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

    日東工業
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GX スリム漏電ブレーカ 日東工業

    GX スリム漏電ブレーカ

    日東工業(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形

    日東工業(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
  • NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業

    NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付

    日東工業
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PL プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/200接続方式さし込形
  • NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業

    NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形) 日東工業

    GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

    日東工業
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
  • GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形) 日東工業

    GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

    日東工業
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    接続方式さし込形
  • GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
  • GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業

    GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形

    日東工業
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)40適合電線(mm2)(60℃CABLE)max.22機能【相切替・電圧切替】相:切替可能、電圧:切替可能保護機能漏電、過負荷、短絡、モーター保護兼用端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC200V・AC100V)5定格感度電流(mA)30動作時間s以内0.1過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
  • GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品 日東工業

    PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品

    日東工業
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
    用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
  • プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ 日東工業

    プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
  • GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CPXSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム(AF)50定格絶縁電圧(V)AC100-200適合電線(mm2)max.22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子定格遮断容量(kA)5(AC200V,AC100V)定格感度電流(mA)15,30,100(20A以上)逆接続不可極数・素子数2P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業

    GE-CXPSプラグインユニット付漏電ブレーカ

    日東工業
    9,898税込10,888
    1台
    8日以内出荷
    プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相】切替可能【電圧】切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2フレーム【AF】50定格絶縁電圧(V)AC100-200定格電流(A)15適合電線(mm2)【60℃CABLE】22保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造【負荷側】線押え端子M5【電源側】プラグイン端子動作時間~0.1秒定格遮断容量(kA)【AC200V・AC100V】5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数2P2E圧着端子R2-5~CB22-5S
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ