10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質AES樹脂 ライトベージュ(5Y7/1) 適合板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
3,398 税込3,738
当日出荷


日東工業基台用スペーサ
RoHS
基台などの水平出しを行うためのステンレス板材です。 アンカーボルト部に横から挿入できます。(BP17-10SU) 基台と設置面の四隅にもご使用ください。
材質本体:ステンレス 板厚(mm)1、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(40個)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業水抜きキャップ
RoHS
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容1コ入 材質本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格IP44 板厚(mm)1~4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

日東工業壁掛け用スペーサ
RoHS
壁掛けキャビネットの背面用スペーサとしてご使用ください。 背面挿入時に落下しにくい形状です。
セット内容10枚入 材質本体:ステンレス 板厚(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

日東工業開口プレート
RoHS
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。 セット内容開口プレート1枚、取付ねじ 材質 板厚(mm)1.6 塗装色ライトベージュ色(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.96MB)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業開口プレート
RoHS
入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。 セット内容開口プレート1枚、取付ねじ 材質 板厚(mm)1.6 塗装色ライトベージュ色(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.96MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル束をはさみ、レバーを押し込むだけでロックできます。 粘着シート付ですので、平滑面であればどこにでも取付が可能です。
材質ナイロン グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業BP12-D ドーム窓
RoHS
監視カメラ収納用等にご利用ください。 キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種 取付穴(mm)Φ151 保護等級IP55 取付穴径(Φmm)151 設置場所屋内・屋外兼用 材質(パッキン)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)PBT+PC(ライトベージュ) 対応板厚(mm)0.8~4 材質(窓)ポリカーポネート(透明)
1個ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード