HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様低ホルムアルデヒド
材質木板
屋内専用です。
キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下)
材質鉄
質量(kg)0.1
アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形
端子の種類ねじ締め端子
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)1.6
定格通電電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点間隔(mm)0.5
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け
結線方式ネジ
仕様IECレール取付:不可
定格絶縁電圧(V)600
使用周囲温度(℃)-20~90
材質(基台)ポリエステル樹脂
耐熱区分一種耐熱形
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。
木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。
EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。
配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(近似)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭)ABS
色(頭部)ブラック
仕様E形止め輪付
材質(ねじ部)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。
盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入
材質本体:アルミニウム
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容六角ボルトM6×30 4コ、六角ナットM6 4コ、樹脂部品 4コ
材質(ボルト)鉄
材質(ナット)鉄
用途分岐ブレーカスペース用としてご利用ください。
協約形取付台にワンタッチで取付可能です。(BP26-1K)
安全ブレーカ取付用ねじで取付けしてください。(BP26-1C)
材質ABS
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤などの化粧板としてご利用ください。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板などの取り付けにご利用ください。
ワンタッチ式で保護板の開閉が容易です。
施錠機能付です。
保護板支持金具・ロック受けタイプと合わせてご利用ください。
板厚1.2mm、1.6mmに対応可能です。
セット内容30コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
万能パネルを扉裏面や、ボデーに取り付けの際にご利用ください。
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2、1.6、2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
協約形取付台、分岐取付台(752・753・754頁)にワンタッチで取付可能です。
セット内容10コ入
材質本体:ABS
色本体:ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
側面方向から絶縁板で保護が必要な時にご利用ください。
セパレータ支持材としても使用が可能です。
塩ビ板(BP28)と合わせてご利用ください。
セット内容20コ入
材質本体:ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
扉上下面にサラ穴をあけていただくことにより基板用レールの取り付けが可能です。
セット内容レール2本、レール取付金具4コ、取付ねじ
材質本体:鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ
材質鉄
色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
機器、支持物などの取り付けに便利です。
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様マグネットキャッチセット
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ローレット受けセット
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様ロック受けセット
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)●取付用保護板適正板厚mm:t1.2
セット内容10枚入
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
仕様蝶番セット
セット内容10コ入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
UPSなど据置型の機器を19インチタテ置き型キャビネットへ取り付ける際にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツと保護板支柱の組合わせで保護板支持金具・固定式としてご使用いただけます。
セット内容10コ入
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレータや幹線の充電部保護材としてご利用ください。
充電部保護板固定パーツ(BP28-J)と合わせてご利用ください。
セット内容10コ入
材質塩化ビニル
寸法A(mm)500
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内の配線の支持用にご使用ください。
必要なところだけのコンパクトな片支持タイプです。
垂直荷重30kg、水平荷重5kg以内でご使用ください。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(2個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容スリット付基板 1コ、支持金具 4コ、ねじ部品 一式、結束テープ
材質スリット付基板:鉄、支持金具:溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)スリット付基板:1.2、支持金具:1.6
許容質量(kg)3
19インチマウントユニットをスライドさせるための専用オプションパーツです。
キャビネットの基板および、HUB収納キャビネット(THR)のマウントユニット取付レールに取り付けが可能です。
スライド機能により、省スペース用キャビネット選定時の作業スペースが確保できます。
材質本体:鉄
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容金具2本、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内に各種計器を取り付ける場合にご使用ください。
バー蝶番の調整により奥行きが20mmピッチで調整可能です。
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)(メーターパネル)1.6、(パネル台)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
パッチパネルの取り付けにご使用ください。
蝶番式のため背面のメンテナンスが容易です。
EIA規格に対応しています。
パネル用レール BP21-Bを使用してキャビネットに取り付けすることも可能です。(ヨコ600mmでフカサ200mm以上の製品のみ)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
保護板やパネル、プレート類の取り付けにご利用ください。
保護板パーツ(ロック受け、ローレット受け、蝶番、マグネットキャッチ)と保護板支柱も取り揃えていますのでご利用ください。
ロック受けタイプは保護板ロック、ローレット受けタイプはローレットねじ(747頁)と合わせてご利用ください。
材質本体:鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット内のダクト取付用にご利用ください。
他のパーツ取り付けに干渉しない段曲げ構造です。
セット内容金具2コ、取付ねじ
材質本体:鉄
質量(kg)0.1
表面処理クロメートめっき
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)FS、FJ、FZ、E、SE
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
材質本体:鉄
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ