防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)161.2
寸法D(mm)104
適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コネクタ取付位置片端
関連キーワード