カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 三菱ふそう(125)
- MAZDA(マツダ)(61)
- ホンダ(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(35)
- ノーブランド(10)
- ナイキ(9)
- CF POSH(9)
- MICROCHIP(8)
- SMC(7)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- エスコ(5)
- TDKラムダ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- スバル(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- omron(オムロン)(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e512」の検索結果
特価

TBE 固定式端子台(経済形)
日東工業(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から22日以内出荷Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け結線方式ネジ
HCD形ホーム分電盤(ドア付)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個翌日出荷から5日以内出荷仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品色ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HMDスチールタイプ横型ホーム分電盤 スタンダードタイプ
日東工業¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷から5日以内出荷スチール製 ドア付ホーム分電盤用途埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。深さ(mm)95縦(mm)320塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類30A(30AF):GP38SN 3P 30A F30(2E) / 30A :GK58WNX 3P 30A F30(2E) / 40A :GK58WNX 3P 40A F30(2E) / 50A :GK58WNX 3P 50A F30(2E) / 60A :GK68WNX 3P 60A F30(2E) / 75A :GK108WNX 3P 75A F30(2E) / 100A:GK108WNX 3P 100A F30(2E)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E) / PN32TA 2P 20A(2E),プチスリム(ブレーカ)
HMD3WE HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付(単相3線式)
日東工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷から6日以内出荷WHMスペース付用途単相3線式色クリーム塗装(2.5Y9/1)寸法(横×縦)(mm)650×320主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm









![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)

![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)