仕様屋内用
付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
規格IP5X
定格電圧(V)AC100~240(単相)
使用温度(℃)0~+50
定格周波数(Hz)50/60
温度設定範囲(℃)+37~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)+42~+55
小型・軽量・低騒音を実現した小型屋外電子クーラ。
用途各種監視装置収納キャビネットの密閉冷却にご利用下さい。
付属品取付ナット、カバー用L型レンチ、取扱説明書
材質PBT+PC樹脂製(カバー)
質量(kg)2.5
色ライトベージュ(5Y7/1)
定格電圧(V)DC24
使用温度(℃)キャビネット内-10~+50 キャビネット外-20~+50
定格電流(A)3.01
定格消費電力(W)73
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×190×159
騒音レベル(dB(A))約38
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
関連キーワード