カテゴリ

  • 制御機器(1)
さらに商品を絞り込む
  • 未来工業(1)
  • 昭和コーポレーション(4)
  • 日東工業
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 立基(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「ep管」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
SZA ステンレス基台 日東工業SZA ステンレス基台日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれています。 SOR、RA、ORキャビネット等を壁掛自立タイプとして使用できます。 ケーブルやFEP管の固定にケーブル支持クリップ(パイラッ等)取付用穴があいています。 タテ寸法200mm・300mmには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付用ねじ付
材質ステンレス(SUS304)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付板厚(mm)ボデー:3、前面パネル:1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fp管特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら