カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 三菱電機(152)
  • 東芝キヤリア(86)
  • omron(オムロン)(25)
  • ローヤル電機(25)
  • オリエンタルモーター(23)
  • バクマ工業(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山洋電気(18)
  • 高須産業(18)
  • エスコ(15)
  • 東京メタル(15)
  • ODELIC(オーデリック)(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • スイデン(10)
  • CKD(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fan 100v」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外天井取付型ファン 日東工業屋外天井取付型ファン日東工業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
屋外キュービクルの天井に取り付ける熱対策機器として、溶接レスで取付可能な高風量ファン
材質フード、ベース:鋼板(t2.3)、羽根:鋼板質量(kg)29使用温度(℃)-15~+60定格周波数(Hz)50/60保護等級IP23最大風量(m3/min)16.3/18.3塗装色ライトベージュ騒音レベル(dB(A))55/58定格電圧 AC V100使用場所屋外用使用湿度(%RH)90以下寸法(横×縦×深さ)(mm)600×270×600
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ) 日東工業PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)日東工業
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
付属品ガードコンデンサプラグコード(コンテンサ用)取付ねじ取扱説明書材質取付フレーム:鋼板使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子リード線(1m)材質(ケーシング)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板
PF 天井大型ファン 日東工業PF 天井大型ファン日東工業
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100付属品取付ねじ取扱説明書材質(本体)ポリプロピレン使用温度(℃)-10~+50定格電流(A)0.23/0.28(0.19/0.23)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23.5/28(18/20)最大静圧(mmH2O)34/31(3.5/3.2)(17.5/19.5)(<1.8/2.0>)最大風量(m3/min)13.2/13.7(10/10.3)材質(カバー)ポリプロピレン入力端子プラグ付電源コード(2.25m)騒音レベル(dB(A))約39/39.5(29.5/30.5)材質(羽根)ポリプロピレン色(マンセル値)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ) 日東工業PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)日東工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) 日東工業PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)日東工業(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ) 日東工業PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード) 日東工業PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)日東工業
8,298税込9,128
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(4件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)日東工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から5日以内出荷
インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
RD461 床下空調ファン 日東工業RD461 床下空調ファン日東工業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
塗装色ブラック塗装(N1)適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様定格電圧(V)AC100定格電流(A)2.9/3.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)290/340呼称3U最大風量(m3/min)14.0/13.4起動電流(A)48以下騒音レベル(dB(A))約68最大静圧(Pa)480/525
FANシャシ 日東工業FANシャシ日東工業
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
換気扇の位置を前後に移動、固定できます。
材質パネル〔鉄t2.3〕、ボデー〔鉄t1.6〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなし種別AC100V用定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応