カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
さらに商品を絞り込む
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(26)
  • New-Era(ニューエラー)(14)
  • SMC(10)
  • 岩田製作所(9)
  • 日東工業
  • アズワン(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • スーパーツール(3)
  • TRUSCO(3)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(8)

「fs-70」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
FS-Eスタンダードタイプ 日東工業FS-Eスタンダードタイプ日東工業
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
連結金具セット 日東工業連結金具セット日東工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
転倒防止板 日東工業転倒防止板日東工業
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
材質鉄t4.5塗装色ブラック外形寸法W(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
4,198税込4,618
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら