材質鉄
色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格(EIA規格)19インチ
ハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg
許容静荷重(kg)600
材質鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質鉄
塗装色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg
許容静荷重(kg)800
塗装色ペールホワイト
材質鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t1.6
塗装色ブラック
外形寸法W(mm)80
外形寸法H(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t4.5
塗装色ブラック
外形寸法W(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
塗装色ブラック塗装(N1)
適合機種FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)2.9/3.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)290/340
呼称3U
最大風量(m3/min)14.0/13.4
起動電流(A)48以下
騒音レベル(dB(A))約68
最大静圧(Pa)480/525
関連キーワード