13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W フレーム(AF)400 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ 質量(kg)5.7 寸法A(mm)140 寸法F(mm)44 寸法D(mm)130.5 寸法E(mm)343 寸法B(mm)257 寸法C(mm)103 接続方式表面形 寸法G(mm)194 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 端子構造バー端子M12 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P3E 適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12 寸法HM6 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

接続方式表面形 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数3P2E 定格使用電圧(AC V)100/200(単3) 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V)AC135 定格不動作過電圧(V)AC120 定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

接続方式埋込形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

接続方式裏面形 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

フレーム(AF)50 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 寸法B(mm)98 適合圧着端子R2-5~CB22-5S 接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2 寸法A(mm)75 寸法C(mm)60 寸法D(mm)78 定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200) 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 過電流引きはずし方式完全電磁 質量(kg)0.52
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品端子カバー 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 逆接続不可 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

関連カテゴリ