17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式表面形 高速形動作時間(sec)0.1以内 基準周囲温度(℃)40 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm)68 接続方式表面形 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 寸法HM4 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ 保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 過電流引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 定格使用電圧(AC V)100-200両用 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5 定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

扉が透明のため内部機器の監視に適しています。 N200番キーによる施錠が可能です。 耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。 取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。 保護等級はIP44です。 全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。 全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用 材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂 ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色 規格IP44 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
1台
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級IP55 板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

縦(mm)300 横(mm)150 深さ(mm)120 種類標準分電盤 色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


深さ(mm)80 種類標準分電盤 色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。 19型ラックマウントで冷キャビに取付け可能です。
外形寸法W(mm)482.5 外形寸法D(mm)85 規格EIA
1個
63,980 税込70,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)