カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gk58wn」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2定格電流(A)50適合電線(mm2)22保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)5(AC100/200V)定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200アンペア50AF
  • 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形 日東工業

    単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ 協約形

    日東工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    ホーム分電盤専用ブレーカになります
    用途単3中性線欠相保護付質量(kg)単体質量:0.45規格JIS C 8201-2-2 Ann2/JIS C 8222 Ann2定格電流(A)20定格電流(max)50アンペアフレーム保護機能漏電・過負荷・短絡端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)完全電磁式極数・素子数3P2E適用電線断面積(mm2)22定格使用電圧(V)AC100/200
  • 感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
    付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
  • 感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ 日東工業

    感震機能付・単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ

    日東工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    感震機能付、単3中性線欠相保護付、漏電ブレーカ・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース、省配線、省施工に貢献します。
    仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替極数3P定格電流(A)40表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【震度5強相当】250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作/80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作リセット無電圧a接点定格感度電流(mA)F30警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA極数・素子数3P2E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
  • GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX 単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    協約形
    定格絶縁電圧(V)AC100/200定格電流(A)40適合電線(mm2)~22保護機能漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護端子構造線押え端子 M5外観ホワイト色定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)100逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式
  • GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ 日東工業

    GK58WNX-MGU感震機能付漏電ブレーカ

    日東工業
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    付属品端子カバー質量(kg)0.38切替方式【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格絶縁電圧(V)AC100-200保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用定格遮断容量(kA)5(AC100・AC200)定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可適合電線max.22端子電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50動作時間(s)0.1以内
  • ハンドルロック 日東工業

    ハンドルロック

    日東工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
    仕様ハンドルロツク
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業

    TBF 固定式ブレーカ用端子台

    日東工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ブレーカへの直接接続ができます。
    仕様IECレール取付:可取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ材質(基台)ポリカーボネート樹脂
  • 外部操作ハンドル 日東工業

    外部操作ハンドル

    日東工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アース・銅バー 日東工業

    アース・銅バー

    日東工業
    3,798税込4,178
    1セット(30本)
    4日以内出荷
  • HP-J 一次送り端子台 日東工業

    HP-J 一次送り端子台

    日東工業
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    用途日東工業ブレーカ専用直結形送り仕様(IECレール取付)不可定格絶縁電圧(V)300材質(基台)ポリエステル樹脂