カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(6)
  • SMC(48)
  • デンゲン(23)
  • マリンテック(9)
  • ヤシマ化学(9)
  • トーマス科学(8)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • アネスト岩田(3)
  • エスコ(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • リークラボ・ジャパン(3)
  • アズワン(2)
  • サンハヤト(2)
  • ホーザン(2)
  • トーマス科学器械(2)
  • AGC(1)
  • アルインコ(1)
  • エレコム(1)
  • セキセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hfc-134a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ 日東工業[PCN-T] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ日東工業
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40、EN62233) ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します。 フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示 ・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) ドレン検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンス時期通知機能(表示・出力)
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型 日東工業[PCN] レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・側面取付型日東工業
339,800税込373,780
1個
5日以内出荷
地球環境に配慮したノンフロンタイプ。フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要 フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです。 地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています。 単相AC200~240Vに対応しています。 RS485(Modbus/RTU)の採用により、運転状態の監視、各種設定変更、運転時間の管理、アラーム履歴の管理など、予防保全に活用できます。 CEマーキングに対応しています。(EMC指令:EN61000-6-2、EN61000-6-4準拠、低電圧指令:EN60335-1、EN60335-2-40) フィルターの交換が容易な省メンテナンス構造です。 取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です。 多彩なインテリジェント機能を搭載しています。 設定温度(運転・警報)が可変できる温度制御機能・デジタル温度表示・省エネ運転モード・自己診断機能 自己診断機能により運転状態の監視が可能です。 キャビネット内温度異常(警報表示・警報出力) 過負荷保護(警報表示・警報出力) サーミスター断線検知(警報表示・警報出力) 冷却運転出力 メンテナンスお知らせ機能(表示・出力) 冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です。
付属品排水ホース、取付ねじ、パッキン、取扱説明書、風向調整ルーバー定格電圧(V)単相 AC200~240使用温度(℃)キャビネット内+20~+45/キャビネット外+20~+50定格周波数(Hz)50/60塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋内用冷媒HFO-1234yf温度設定範囲(℃)30~45RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)35~51IP等級IP5X(カテゴリー2)
SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様 日東工業SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)ステンレス仕様日東工業
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ) 日東工業OPC-A レフクール(屋外コンプレッサクーラ)日東工業
599,800税込659,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B付属品取付ねじパッキン取扱説明書シーリング材定格周波数(Hz)50/60使用温湿度範囲キャビネット内/20~40℃、85%R.H以下キャビネット外/-10~+45℃、95%R.H以下冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~40警報温度設定範囲(℃)30~50
PC-T レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業PC-T レフクール(コンプレッサクーラ)日東工業
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
PC レフクール(コンプレッサクーラ) 日東工業PC レフクール(コンプレッサクーラ)日東工業
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B使用温度(℃)20~50定格周波数(Hz)50/60冷媒HFC-134a温度設定範囲(℃)25~50RoHS指令(10物質対応)対応警報温度設定範囲(℃)30~60
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら