カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(11)
  • サンワサプライ(5)
  • タカチ電機工業(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • cotta(3)
  • SONY(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 摂津金属工業(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • 内外電機(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • ハウスボックス(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • HUBER & SUHNER(1)
  • ポッシュリビング(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hub box」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)日東工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
OPTH 通信用プラボックス 日東工業OPTH 通信用プラボックス日東工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
壁面取付の他に、電柱・ポール取付用穴(ステンレスバンド用)が背面側に設けてあります。 収納機器(小型HUB・トランシーバ・パッチパネル・電源用ブレーカ・コンセントetc) カバーの着脱は、スライド方式です。 カバー上部はかぶせ式になっていますので、防水性に優れています。 外観は全体にソフトなRをつけ、各コーナーもR形状です。 天井部は屋外寒冷地での積雪防止のため、傾斜が付いています。 高所取付時の、カバー落下防止用として、ひもが付属されています。
Nホワイトグレー色(N8.5)材質AAS樹脂保護等級IP44カバーかぶせスライド式板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:2~3設置場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応
S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付) 日東工業S-L 熱機器収納キャビネット(鉄板基板付)日東工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。安定器400W・1000Wをそれぞれ12個まで収納できます。ボデー・扉に換気扇取付金具の取付けが可能です。
材質保護等級IP2XC設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
薬 box特集