HUB・ルーター・モデムなどの通信機器をキャビネットの基板へ取り付ける際にご使用ください。
高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
材質鉄
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。
木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
セット内容取付金具5個、取付ねじ
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2
取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下
取付可能質量(kg)150以下
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド ・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ壁掛け
保護等級IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
関連キーワード