極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)
付属品端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)32
寸法D(mm)53.5
寸法B(mm)70
寸法C(mm)36.2
端子構造ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)1.5
基準周囲温度(℃)25
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可
フレーム(AF)30
適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
種類制御盤
電圧(V)200(三相3線式)
表面処理粉体塗装
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)
仕様G4N、GL、RL×2、OL×4
種類制御盤
色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)
種類制御盤
関連キーワード