カテゴリ

  • 制御機器(27)
さらに商品を絞り込む
  • 日東工業
  • 三菱ふそう(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • 二六製作所(2)
  • 日本衛材(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • KTM(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)

「ne223」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、圧着端子、端子カバー止ねじ寸法W(mm)105P数7
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型) 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)日東工業
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)日東工業(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
899税込989
1セット(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
絶縁バリヤ 日東工業絶縁バリヤ日東工業
639税込703
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
外部操作ハンドル 日東工業外部操作ハンドル日東工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドセット 日東工業裏面形バックスタッドセット日東工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用) 日東工業NA-PL・NA-PH I piug(中・高容量プラグインユニット・アイパワー用)日東工業
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
埋込形フラッシュプレート 日東工業埋込形フラッシュプレート日東工業
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
低圧盤、キュービクルなどのパネル面より内部にブレーカを埋め込んで取り付けます。
本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
TME・TMN 自動点滅盤 日東工業TME・TMN 自動点滅盤日東工業
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
種類標準分電盤
引込計器盤 日東工業引込計器盤日東工業
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
主開閉器盤 日東工業主開閉器盤日東工業
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
深さ(mm)160種類標準分電盤
屋外用引込計器盤 日東工業屋外用引込計器盤日東工業
51,880税込57,068
1台
5日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤
屋外用主開閉器盤 日東工業屋外用主開閉器盤日東工業
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)日東工業
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
ロックアウト金具 日東工業ロックアウト金具日東工業
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
南京錠にてブレーカのハンドルをONあるいはOFFのいずれかの位置でロックする装置です。
仕様ロツクアウト金具適合サーキットブレーカ:NE52A・53A・62A・63A、NE102A・103A・152A・153A、NE58NA・68NA・108NA・158NA、NE228NA・258NA、NE58NA-GT・68NA-GT、NE108NA-GT・158NA-GT、NE228NA-GT・258NA-GT、NE222・223・252・253、NE53GA・103GA・153GA・223GA、漏電ブレーカ:GE52A・53A・62A・63A、GE102A・103A、GE152A・153A、GE223・253、GE58NA・68NA、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA、GE228NA・258NA、GE223NA、ノントリップスイッチ:NT52A・53A・62A・63A、NT102A・103A、NT222・223
NA 端子アダプタ 日東工業NA 端子アダプタ日東工業
5,498税込6,048
1セット(10個)
5日以内出荷
用途日東工業ブレーカ専用直結形送り定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリエステル樹脂付属品絶縁バリヤ端子構造圧着端子用仕様(IECレール取付)不可
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら