カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 日立(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ne403a」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
ハンドルロック 日東工業ハンドルロック日東工業(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します。
仕様ハンドルロツク
TBF 固定式ブレーカ用端子台 日東工業TBF 固定式ブレーカ用端子台日東工業
8,498税込9,348
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
裏面形バックスタッドセット 日東工業裏面形バックスタッドセット日東工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
裏面形バックスタッドは、ブレーカの裏面から導体をブレーカ端子へ接続するための部品です。
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ 日東工業WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ日東工業
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)
NE-Sサーキットブレーカ(汎用形) 日東工業NE-Sサーキットブレーカ(汎用形)日東工業
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から65日以内出荷
サーキットブレーカ
用途汎用形規格JIS C 8201-2-1 Ann1,Ann2,IEC 60947-2耐電圧定格インパルス/8kW保護機能過負荷・短絡保護端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動一可調整電磁逆接続適用電線断面積(mm2)max.325
絶縁バリヤ 日東工業絶縁バリヤ日東工業
1,698税込1,868
1セット(4個)
4日以内出荷から5日以内出荷
経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け) 日東工業経済形ブレーカ用カセット付属装置(後付け)日東工業
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
幹線分岐盤 日東工業幹線分岐盤日東工業
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
標準動力分電盤 日東工業標準動力分電盤日東工業(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤分岐ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ容量NE53C3P30A
引込開閉器盤 日東工業引込開閉器盤日東工業
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
屋外用引込開閉器盤 日東工業屋外用引込開閉器盤日東工業
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
種類標準分電盤
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9日東工業
133,920税込147,312
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
汎用型
用途サーキットブレーカ
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9日東工業
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
汎用型
用途サーキットブレーカ