3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様モーター保護兼用 寸法D(mm)78 寸法B(mm)98 寸法C(mm)60 接続方式さし込形 基準周囲温度(℃)40 逆接続 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品取付金具 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6~8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)