カテゴリ

  • 制御機器(366)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • ユニット(136)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(121)
  • omron(オムロン)(116)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(104)
  • オカムラ(岡村製作所)(101)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(84)
  • SMC(81)
  • 日東工器(76)
  • CKD(70)
  • 大阪魂(62)
  • 岩崎電気(55)
  • 三菱電機(53)
  • LION (ライオン事務器)(51)
  • 東芝ライテック(43)
  • 日東電工(41)
  • イマオコーポレーション(40)
  • GVS(38)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(254)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nitto 500」の検索結果

369件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm) 日東工業E-A 自立制御盤キャビネット・基台付(深さ500mm)日東工業
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質寸法Z(mm)360ハンドル防水平面ハンドル (大)H-87 タテ1400mm以上寸法N(mm)395寸法O(mm)320寸法C3(mm)370設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2・4.5下面開口プレート:1.6
E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm) 日東工業E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ500mm)日東工業
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)580×1480
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
プラボックス 日東工業プラボックス日東工業(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷から7日以内出荷
タイプ汎用タイプ規格CA(CA200、CA-G04)RoHS指令(10物質対応)対応
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)日東工業(26件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から4日以内出荷
耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂規格IP44板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品 日東工業NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品日東工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)鉄製
CL ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CL ボックス(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmキャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業NE-C サーキットブレーカ(協約形)日東工業(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷から11日以内出荷
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
スリット付台板セット(L型レール付) 日東工業スリット付台板セット(L型レール付)日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から4日以内出荷
各種機器の据え置き台に。 スリット付台板とL型レールがセットになっています。 台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)日東工業(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アースバーセット 日東工業アースバーセット日東工業(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)日東工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1)材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)(ボックス)扉3~4ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
PL用ステンレスコン柱用金具 日東工業PL用ステンレスコン柱用金具日東工業
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から3日以内出荷
コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス仕様幅25mm以下のバンド用セット内容金具2本 取付ねじ付RoHS指令(10物質対応)対応
木製基板 日東工業木製基板日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様低ホルムアルデヒド材質木板
PKM 仮設用金具 日東工業PKM 仮設用金具日東工業
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3
CF ボックス(防塵・防水構造) 日東工業CF ボックス(防塵・防水構造)日東工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
TC-A型ボックス 日東工業TC-A型ボックス日東工業(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1面
当日出荷から7日以内出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP2XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)日東工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2扉形式片扉取付基板鉄製1.6mm
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
1,598税込1,758
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 日東工業Sタイプ盤用キャビネット日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XD扉開閉方式片開材質(基板)鉄製基板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
3,690税込4,059特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
重量用台板セット(重量用L型レール付) 日東工業重量用台板セット(重量用L型レール付)日東工業
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要) 固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ200mm)日東工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ブレーカー 日東工業ブレーカー日東工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)日東工業(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
基台 日東工業基台日東工業
8,898税込9,788
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。 前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
盤用線止めバー 日東工業盤用線止めバー日東工業
5,998税込6,598
1組(10個)
当日出荷
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入材質本体:アルミニウム板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
固定式スプライスユニット 日東工業固定式スプライスユニット日東工業
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース規格EIA外形寸法W(mm)482.5