カテゴリ
- 制御機器(62)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(1)
- SMC(58)
- 東洋技研(58)
- SAMTEC(42)
- BOURNS(28)
- ニッサン(27)
- VISHAY(25)
- ホンダ(22)
- New-Era(ニューエラー)(21)
- エスコ(17)
- 横浜ディスプレイミュージアム(14)
- オーエッチ工業(10)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- プラス[家具](9)
- イスカル(8)
- 三菱電機(8)
- テンパール工業(8)
- ヨドノ(7)
- KYO-EI(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p-103」の検索結果
特価

TBP 固定式電力用端子台
日東工業(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷一種耐熱形、防爆用として使用できます。仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
FTP-A FRP樹脂製 端子ボックス
日東工業¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から翌々日出荷FRP樹脂製で外観は塗装をしていますので耐久性に優れています。 ホットモールド(金型)成形のため外面、内面とも表面がなめらかです。 扉の上下に大きなRがついたスッキリとしたデザインです。材質FRP樹脂板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:3.0~4ハンドルキャッチクリップ(ステンレス製)保護等級IP44塗装色Nベージュ(5Y8/1)設置場所屋内・屋外扉形式片扉取付基板木製基板(15mm)
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8仕様【フレームサイズ】100AF質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-PS プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途モータ保護兼用付属品端子カバー寸法D(mm)80寸法B(mm)125寸法C(mm)62逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
感震機能付漏電ブレーカー
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。 ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替定格電圧(V)AC100/AC200(単3)表示【警報】ブザー:鳴動・ランプ:赤点滅、【感電遮断】感震機能により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)リセット【入力】無電圧a接点 DC5V 0.1A定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30警報出力ブザーが鳴動、ランプが赤点滅する間警報を出力オープンコレクタ DC30V 20mA極数・素子数3P3E
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4