カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • CKD(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • イスカル(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • TRUSCO(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • 河村電器産業(5)
  • 八州電工(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 七星科学研究所(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • テクノ高槻(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • エンジニア(3)
  • コクヨ(3)
  • マキタ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • いけうち(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-402」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形) 日東工業NBE-PH・NE-PH・NE-SPH プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)日東工業
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形日東工業
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式裏面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形日東工業
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ定格絶縁電圧(V)AC690接続方式埋込形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形日東工業
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形