カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(3)
  • SMC(320)
  • MAZDA(マツダ)(243)
  • YAMAHA(ヤマハ)(77)
  • 東洋技研(76)
  • BMW(75)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(66)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • スリーピース(44)
  • エスコ(36)
  • メディアカバーマーケット(33)
  • TAKIGEN(タキゲン)(30)
  • 三木プーリ(27)
  • 岩田製作所(26)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • ダイヤトレンド(23)
  • LAMP(スガツネ工業)(22)
  • DELTRON(22)
  • 大阪魂(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p34」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントバー ユニット 日東工業ジョイントバー ユニット日東工業
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コRoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ・一体型 日東工業バーホルダ・一体型日東工業
13,980税込15,378
1組(10個)
4日以内出荷
バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ (Nタイプ) 日東工業バーホルダ (Nタイプ)日東工業
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
専用の主幹リードバー(UN-J)との組合わせにより主幹ブレーカとの接続が簡単に行えます。 摘要の分岐リード板・Nタイプ、分岐取付台を使用することで、省施工、省スペース化できます。(分岐リード板使用時には、M6タップ付の銅バーをご利用ください。) 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
材質取付台:鋼板、樹脂部:ポリカーボネート表面処理取付台:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(取付台)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
バーホルダ ラグ端子タイプ 日東工業バーホルダ ラグ端子タイプ日東工業
1,898税込2,088
1セット(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
一次送りユニット 日東工業一次送りユニット日東工業
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
配・分電盤の一次送り(1回路)にご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、送りバー3コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
CT取付ユニット 日東工業CT取付ユニット日東工業
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
他社製CTと組合わせてご利用できます。 LT取付台、ブレーカ取付台と合わせてご利用ください。 分電盤の小型化が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、CTバー3コ、LT取付台(25LTのみ)1コ、スペーサ(40LTのみ)2コ材質送りバー:銅、樹脂部:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
スペーサLT 日東工業スペーサLT日東工業
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調節にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:変性PPERoHS指令(10物質対応)対応
ワイドバー 日東工業ワイドバー日東工業
1,998税込2,198
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容ワイドバーLT、R・S・T相各1コ材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
LT取付台 日東工業LT取付台日東工業
4,398税込4,838
1セット(5個)
5日以内出荷
バーホルダ・ラグ端子タイプの高さ調整にご利用ください。
セット内容5コ入材質本体:鋼板表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
標準制御盤 日東工業標準制御盤日東工業
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤 日東工業スターデルタ起動盤日東工業
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
直入起動盤 日東工業直入起動盤日東工業
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
IH対応 日東工業IH対応日東工業
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、オール電化対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能IH対応主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
HCD形ホーム分電盤(ドア付) 日東工業HCD形ホーム分電盤(ドア付)日東工業
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、スタンダード、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能スタンダード主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用 日東工業分岐リード板 (Nタイプ) 経済形用日東工業
4,198税込4,618
1セット(5個)
5日以内出荷
分岐取付台(BP31)、バーホルダ(BP34-NT)・分岐リード板を摘要の保護板支持金具の高さに合わせてセットで使用されますと、機器とバーの高さ関係が揃います。 バーホルダは取付台付・Nタイプ(BP34-NT)と組合わせてご利用ください。
材質本体:銅表面処理光沢すずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチパネル 日東工業スイッチパネル日東工業
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
ドアユニットの機器取付台としてご利用ください。
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
非常用一次送り回路付(ドア付) 日東工業非常用一次送り回路付(ドア付)日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能非常用一次送り回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
感震機能付+避雷器付 日東工業感震機能付+避雷器付日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、感震ブレーカー対応、高機能ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドア付機能感震機能付+避雷器付主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
非常用一次送り2回路付(ドアなし) 日東工業非常用一次送り2回路付(ドアなし)日東工業
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、特定用途別、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5タイププラスチック製・ドアなし機能非常用一次送り2回路付予備スペース2極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
太陽光+エコキュート+IH対応 日東工業太陽光+エコキュート+IH対応日東工業
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様露出・半埋込共用型、創蓄エネ対応、住宅用分電盤規格適合品ホワイトN9.5摘要太陽光発電システム30A、エコキュート20Aタイププラスチック製・ドア付機能太陽光発電システム+エコキュート+IH対応連結数10連(連結アース端子)予備スペース3主幹漏電ブレーカ・単3中性線欠相保護付極数(P)3(リミッタスペースなし・単3)
IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐 日東工業IPDSプラグイン内装ユニット片側分岐日東工業
1台
取扱い終了
2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます。 基本ユニット単体での使用はできません。 入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。 基本ユニットは組立てた状態のため、分電盤製作の時間が短縮されます。
材質本体:銅、シールドプレート:ポリカーボネート表面処理光沢すずめっき(銅)