「pca-10ka」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
塗装色ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品取付ねじホースクランプ取扱説明書端子台コネクタ排水ホース
質量(kg)6.4
定格電圧(V)AC100-240
使用温度(℃)0~50
定格電流(A)0.71/0.4
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)70
寸法(縦×横×深さ)(mm)275×190×167
起動電流(A)3.3/2.7
騒音レベル(dB(A))約63
温度設定範囲(℃)37~50
冷却能力(W)100
RoHS指令(10物質対応)対応
警報温度設定範囲(℃)42~55
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
セット内容8枚入
厚さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード