カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(2)
- YAGEO(44)
- 七星科学研究所(25)
- OSG(オーエスジー)(22)
- ABRACON(20)
- MURATA(村田製作所)(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- AKER(14)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(14)
- サンドビック(11)
- SMC(10)
- VISHAY(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- EPCOS(9)
- KEMET(9)
- ニッタ(8)
- BOURNS(8)
- ツツミ工業(8)
- omron(オムロン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「pf12」の検索結果
特価

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
日東工業(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
PF-L 盤用換気扇(低騒音タイプ・ロースピード)
日東工業¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から4日以内出荷定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷キャビネット内の強制換気に・インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。・取付面、取付向きは自由です。用途樹脂羽根ファンシリーズ フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂付属品・フィンガーガード・プラグコード(2M)・取付ねじ・取扱説明書寸法(mm)119×119×38使用温度(℃)-30~+60定格消費電力(W)18/16取付ねじM4×55最大風量(m3/min)2.5/2.9入力端子3端子(アース付)プラグコードの互換性はありません騒音レベル(dB(A))約42/45最大静圧(Pa)57.9/68.7
PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)
日東工業¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書使用温度(℃)-30~+70定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)16/15最大静圧(mmH2O)74/65(7.6/6.6)寸法(縦×横×深さ)(mm)120×120×40最大風量(m3/min)2.5/2.8材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)騒音レベル(dB(A))約41/45材質(羽根)ガラス繊維入りPBTRoHS指令(10物質対応)対応
PF-HL 盤用換気扇(低騒音防湿タイプ)
日東工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子リード線(1m)材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1台翌日出荷から4日以内出荷高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能なDCタイプです。 国際規格(UL、CSA)に対応しています。 □80、□92、□120mmタイプはDC24V、□120、172×150mmタイプはDC48Vに対応しています。 拘束時焼損保護機能(電流カット)によりモーターの焼損を防止します。 電源リード線逆接続保護機能により、プラスマイナスの配線を間違えてもファンに影響を与えません。付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-20~+70入力端子リード線(0.3m)RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇(特殊電圧タイプ)
日東工業¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から4日以内出荷国際規格に対応した特殊電圧タイプ! 国際規格(UL、CSA規格、CEマーキング)に対応しています。 AC115V、AC230Vに対応しています。 インピーダンスプロテクトによりモータの焼損を防止します。 取付面、取付向は自由です。付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書使用温度範囲(℃)-30~60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム合金入力端子2端子材質(羽根)樹脂(PC+GF)使用環境湿度(%)85以下
盤用換気扇
日東工業¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷付属品フィンガーガード、プラグコード(2m)、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:アルミニウム合金、羽根:樹脂タイプ特殊電圧タイプ使用温度(℃)-30~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応
盤用換気扇
日東工業¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷付属品フィンガーガード、取付ねじ、取扱説明書材質フレーム:樹脂、羽根:樹脂タイプDCタイプ使用温度(℃)-10~+70入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応