カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(5)
  • プティデポーム(43)
  • ADVANTEC(32)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • イシハシ精工(22)
  • RS PRO(22)
  • ミルウォーキーツール(22)
  • WatchGuard(20)
  • サンコー(三甲)(12)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • パールイデア(12)
  • TOUGH BUILT(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • ワルター(10)
  • Simport(10)
  • ケナメタル(9)
  • タンガロイ(9)
  • TRUSCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptm」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付) 日東工業

    PTM-BL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(木製基板付)

    日東工業(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X仕様低ホルムアルデヒドタイプスタンダードタイプ規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(9mm)ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
  • PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー) 日東工業

    PTM-NL 通信用プラボックス・スタンダードタイプ(格子形状ボデー)

    日東工業(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
    ホワイト材質ポリスチレン樹脂保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)規格CA200、CA-G04板厚(mm)【ボデー】3.0、【カバー】2.5~3.0難燃性V-1設置場所屋内用色(マンセル値)N9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ 日東工業

    PTM(E)-BB FTTH用BBプラボックス・露出タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    2ユニット構造で設置スペースがコンパクトになっています。 露出タイプのため壁面への埋込みが不要で既設の建物に適しています。
    保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)450×350×100仕様結束テープ(1m)2コ付、L型3コ口コンセント付板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
  • PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ 日東工業

    PTM(E)-BBF(W) FTTH用BBプラボックス・半埋込タイプ

    日東工業
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
    埋め込み深さ(mm)59保護等級IP2X(裏面配線穴は除く)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×80付属品結束テープ1m×2本ゴムスペーサ4コ機器取付ねじ4種類各2本ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm)板厚(mm)(ボックス)カバー、ボデー:3設置場所屋内取付基板(前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質セット内容取付金具5個、取付ねじ表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ・結束テープセット 日東工業

    ホルダ・結束テープセット

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットPTM(E)□-□NL
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
  • [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業

    [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

    日東工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。