カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- BIGM(丸山製作所)(84)
- DAYTONA(デイトナ)(27)
- SMC(24)
- brembo(22)
- 富士電機(21)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(21)
- イスカル(19)
- Festo(15)
- タンガロイ(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- エスコ(13)
- サンドビック(13)
- プロトブレンボ(12)
- カナテクス(11)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- カナレ電気(9)
- ラスタバナナ(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r8-22」の検索結果

TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用ください。・雷サージ、高調波対応形です。付属品端子カバー・封印プレート・丸木ねじ4×55・なべ小ねじM4×50・IECレールホルダ・レールホルダバネ・圧着端子R22-8仕様【フレームサイズ】100AF質量(kg)(単体)0.59規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2定格電流(A)75適合電線(mm2)max.60保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護端子構造圧着端子用M8定格遮断容量(kA)(AC100/200V)5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E定格使用電圧(V)AC100/200動作時間(s)0.1以内
NE-N-GT 漏電警報・単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式埋込形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250接続方式裏面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)フレーム(AF)225適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
NE-SU サーキットブレーカ(汎用型)
日東工業¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷サーキットブレーカ用途汎用型定格絶縁電圧(V)(AC/DC)690/ 250定格電流(A)200端子構造【圧着端子用】M8接続可能電線(mm2)最大150カバー色グレーブルー極数・素子数3P・3E適合圧着端子R22-8~CR150-8引外し方式【過電流】熱電ー電磁
(NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様変更に迅速かつ柔軟に対応宇が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ、なべ小ねじ、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 R22-8質量(kg)【単体】0.56極数3P定格電流(A)75適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100