カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- IAI(アイエイアイ)(71)
- SMC(9)
- スバル(9)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- AMPHENOL(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ナンシン(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- EARIN(2)
- 青木精密工業(1)
- 岩田製作所(1)
- オーム電機(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ホンダ(1)
- 高森コーキ(1)
- ブレイン(1)
- ブランドをもっと見る
「rcp5」の検索結果

屋外用熱対策通信キャビネット
日東工業¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷から39日以内出荷材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合基板寸法(mm)(19インチマウントアングル)2.3扉形式片扉(前後ともに扉式)
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19型ヨコ置き・熱交換器仕様)
日東工業取扱い終了19型マウント機器をタテに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。材質鉄ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54取付部19型マウントユニット(2.3mm)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用取付ユニット6Uキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8扉形式片扉(前後共に扉式)寸法(横A×縦B×深さC)(mm)540×731×580搭載可能質量(kg)30
RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様)
日東工業取扱い終了19型マウント機器をタテに搭載するタイプです。すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。仕様電子クーラユニット付(OPCA-10R×1ユニット)サーモスタット内蔵、警報出力端子付材質鉄質量(kg)56.9ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54取付部19型マウントユニット(2.3mm)塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用取付ユニット6Uキャビネット板厚(mm)ボデー:1.6扉:1.6遮光板:0.8扉形式片扉(前後共に扉式)寸法(横A×縦B×深さC)(mm)540×731×580搭載可能熱量(W)170搭載可能質量(kg)30