曜日別特売

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19型ヨコ置き・熱交換器仕様)

RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19型ヨコ置き・熱交換器仕様) - 日東工業

19型マウント機器をタテに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。

キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
材質
鉄
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
保護等級
IP54
取付部
19型マウントユニット(2.3mm)
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
設置場所
屋外用
取付ユニット
6U
扉形式
片扉(前後共に扉式)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
540×731×580
搭載可能質量(kg)
30
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
搭載可能熱量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44651433RCP50-565T-H10B49.9110
¥261,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44651442RCP50-565T-H15B52.4150
¥293,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする