RCP-T 屋外用熱対策通信キャビネット(ポール用・19型ヨコ置き・電子クーラ仕様)
19型マウント機器をタテに搭載するタイプです。
すべての機種に直射日光による内部温度上昇を抑える遮光板が付いています。
熱対策機器の飛び出しがなく、デザイン性に優れています。
- キャビネット板厚(mm)
- ボデー:1.6
扉:1.6
遮光板:0.8
- 仕様
- 電子クーラユニット付(OPCA-10R×1ユニット)サーモスタット内蔵、警報出力端子付
- 材質
- 鉄
- 質量(kg)
- 56.9
- ハンドル
- 防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)
- 保護等級
- IP54
- 取付部
- 19型マウントユニット(2.3mm)
- 塗装色
- ライトベージュ(5Y7/1)
- 設置場所
- 屋外用
- 取付ユニット
- 6U
- 扉形式
- 片扉(前後共に扉式)
- 寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
- 540×731×580
- 搭載可能熱量(W)
- 170
- 搭載可能質量(kg)
- 30
- 内容量
- 1個
キャビネット の新着商品
カテゴリ




















