カテゴリ

  • 制御機器(18)
  • 電気材料(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • モノタロウ(1)
  • ENDO(遠藤照明)(132)
  • マキシンコー(87)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(84)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • D'Addario(33)
  • 修理(31)
  • MAZDA(マツダ)(26)
  • 空調服(24)
  • SMC(15)
  • ホンダ(15)
  • AMPHENOL(15)
  • コミネ(13)
  • ナブテスコ(13)
  • イシハシ精工(10)
  • エスコ(10)
  • TRUSCO(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • フエニックス・コンタクト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd-6」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用) 日東工業L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)日東工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
L型レール 日東工業L型レール日東工業
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷から19日以内出荷
塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル 日東工業中マウントアングル日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3
中マウントアングル (D)ARC 日東工業中マウントアングル (D)ARC日東工業
9,998税込10,998
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール 日東工業スライドレール日東工業
9,898税込10,888
1セット(2本)
翌々日出荷から5日以内出荷
材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール 日東工業山型レール日東工業
3,298税込3,628
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
中マウントアングル 日東工業中マウントアングル日東工業
12,980税込14,278
1セット(2本)
4日以内出荷
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合にセット内容2本入材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装規格JIS規格板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(軽荷重用) 日東工業スライドレール(軽荷重用)日東工業
5,198税込5,718
1セット(2本)
3日以内出荷から5日以内出荷
収納時飛び出し防止機構付です。 良質のボールベアリングを使用しています。 スリムで軽量です。
仕様2段式ロック付材質表面処理クロメートめっき外形寸法W(mm)27外形寸法H(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
マウントレール 日東工業マウントレール日東工業
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
セット内容4本入り材質鉄t2.3外形寸法D(mm)37外形寸法W(mm)17.8塗装色ペールホワイト塗装
L型レール 日東工業L型レール日東工業
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60
L型レール(AH用) 日東工業L型レール(AH用)日東工業
5,498税込6,048
1セット(2本)
3日以内出荷
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラック適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
ブラケット 日東工業ブラケット日東工業
2,998税込3,298
1セット(2本)
5日以内出荷
材質アルミt3.0塗装色アルマイト
重量用L型レール 日東工業重量用L型レール日東工業
4,598税込5,058
1セット(2個)
5日以内出荷
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用) 日東工業山型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK用)日東工業
4,698税込5,168
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色ペールホワイト材質鉄t2.3RoHS指令(10物質対応)対応
マウントレール(B形) (D)FR用 日東工業マウントレール(B形) (D)FR用日東工業
5,798税込6,378
1セット(2本)
5日以内出荷
塗装色アルマイト材質アルミ型材
L型レール 日東工業L型レール日東工業
5,998税込6,598
1セット(2個)
5日以内出荷
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入材質本体:鉄厚さ(mm)2.3質量(kg)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
線止めバー 日東工業線止めバー日東工業
2,198税込2,418
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途配線の整理、集中化に塗装色ブラック塗装RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター 日東工業キャスター日東工業
2,098税込2,308特価
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
コンセントバー・OAタップ 日東工業コンセントバー・OAタップ日東工業
9,798税込10,778
1個
当日出荷
仕様プラグ付コード VCTF3m付ホワイト定格電流(A)15外形寸法D(mm)25.5外形寸法H(mm)44コンセント仕様2PE付抜け止めダブルコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
レベルフット 日東工業レベルフット日東工業
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクパネル(アルミ・平板) 日東工業ブランクパネル(アルミ・平板)日東工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン付属品付属ねじなし表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
54,980税込60,478特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
ブランクパネル(鉄) 日東工業ブランクパネル(鉄)日東工業
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄t1.6付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
盤シャシ 日東工業盤シャシ日東工業
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質鉄t2.3塗装色ペールホワイト外形寸法D(mm)30外形寸法W(mm)480
コンセントバー 日東工業コンセントバー日東工業
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
負荷容量は1500ワットまでお使いいただけます。
定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルトレイ(奥行用) 日東工業ケーブルトレイ(奥行用)日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
材質鉄t1.6塗装色ブラック外形寸法W(mm)80外形寸法H(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
分電盤ユニット 日東工業分電盤ユニット日東工業
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。
質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A