カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 保管用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • ホンダ(6)
  • ベン(5)
  • D'Addario(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • ハイテクウッドプラス(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • JTC(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • 三商(1)
  • Kawasaki(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rd44」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業

    RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    フィルターカセット(RD43)および換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
    摘要水洗いで再利用可能RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横A×縦B×深さC)(mm)1000×500×4除塵率(%)51
  • フィルタ固定テープ 日東工業

    フィルタ固定テープ

    日東工業
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    フィルターの取付用テープとしてご利用ください。 キャビネットに貼り付けることによりフィルターがワンタッチで取付可能です。
    材質固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤、テープ:ナイロン本体:白RoHS指令(10物質対応)対応
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    9,698税込10,668
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用規格IP4X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタ 日東工業

    フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    交換用フィルタ
    用途RD41、RD42の交換用としても使用出来ます。適合水洗で再利用可能材質ポリエステル寸法(横×縦×厚さ)(mm)1000×500×4防塵防水性能51
  • 電磁シールド換気扇付フィルターカセット 日東工業

    電磁シールド換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷から10日以内出荷
    強制換気とシールド効果に優れた換気扇付フィルターカセットです。 フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
    仕様屋内用付属品プラグコード、取付ねじ、取扱説明書材質本体:鉄、カバー:鉄、ファンパネル:鉄、シールドプレート:ステンレス厚さ(mm)12(フィルター)本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60入力端子2端子RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • フィルターカセット・オプションフィルター 日東工業

    フィルターカセット・オプションフィルター

    日東工業
    7,998税込8,798
    1セット
    3日以内出荷
    用途オプションフィルタ入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)80
  • 換気扇付フィルターカセット 日東工業

    換気扇付フィルターカセット

    日東工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。
    用途キャビネット内の自然換気使用温度(℃)マイナス10~プラス50入力端子リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット付棚板 日東工業

    スリット付棚板

    日東工業(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
    外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    169,800税込186,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    質量(kg)103材料有効深さ(mm)324縦(mm)(アイボルト含)1501塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)【鉄製基盤】680×1280扉形式片扉外形寸法縦(mm)1450(基台50含む)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1400×350
  • 熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ) 日東工業

    熱機器収納自立キャビネット(扉換気口付きタイプ)

    日東工業
    159,800税込175,780
    1台
    20日以内出荷
    発熱機器の収納に適した放熱用換気口付きの自立キャビネット・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。・天面にはLED照明パネルの取付が可能です。・換気口の面積は、機種により異なります。・換気口へはラックオプションのフィルタ(RD44)を組合わせてご利用いただけます。
    材質質量(kg)89有効深さ(mm)324縦(mm)アイボルト含:1301塗装色ライトベージュ塗装寸法(横×縦)(mm)鉄製基盤:720×1120扉形式片扉外形寸法縦(mm)1250寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1200×350
  • 移動式棚板 日東工業

    移動式棚板

    日東工業
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。
    材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50
  • ユニットシャシ 日東工業

    ユニットシャシ

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質前面パネル〔アルミt3〕、ベース〔アルミt2〕、側板〔鉄t1.2〕、後面パネル・カバー〔鉄t1〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)10
  • 簡易台板セット 日東工業

    簡易台板セット

    日東工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分電盤ユニット 日東工業

    分電盤ユニット

    日東工業
    259,800税込285,780
    1台
    9日以内出荷
    情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A