曜日別特売

フィルターカセット・オプションフィルター

フィルターカセット・オプションフィルター - 日東工業
用途
オプションフィルタ
色
白
入数(枚)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
除塵率(%)
80
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摘要
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786058RD44-101RD43-101(C)、RD44-1011・1021(C)用181×181×12
¥10,000
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786171RD44-103RD43-103(C)、RD44-1013・1023(C)用551×181×12
¥15,000
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786207RD44-102RD43-102(C)、RD44-1012・1022(C)用366×181×12
¥13,000
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする