曜日別特売

換気扇付フィルターカセット

換気扇付フィルターカセット - 日東工業

・大型キャビネットに最適な180角ファンを取付可能なフィルターカセット。・縦向きでの取り付けに対応・一人作業で取り付可能(横向き取り付けの場合)・引っ掛け構造により施工性が向上しました。

用途
キャビネット内の自然換気
使用温度(℃)
マイナス10~プラス50
入力端子
リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋内用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
色
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
最大風量(m3/min)
騒音レベル(dB(A))
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80786040RD44-1011Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC10037/483.4/3.9約62/64
¥51,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786049RD44-1023Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC200115/15110.3/11.7約68/70
¥128,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786067RD44-1013ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC100110/14510.3/11.7約68/70
¥128,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786110RD44-1013Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC100110/14510.3/11.7約68/70
¥128,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786119RD44-1012ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC10073/966.9/7.8約66/68
¥87,500
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786128RD44-1021ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC20038/493.4/3.9約62/64
¥51,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786137RD44-1022Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC20076/996.9/7.8約66/68
¥87,500
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786155RD44-1022ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC20076/996.9/7.8約66/68
¥87,500
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786180RD44-1021Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC20038/493.4/3.9約62/64
¥51,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786198RD44-1023ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC200115/15110.3/11.7約68/70
¥128,000
¥99,980
¥109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786216RD44-1012Cクリーム(2.5Y9/1)(単相)AC10073/966.9/7.8約66/68
¥87,500
¥69,980
¥76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80786225RD44-1011ライトベージュ(5Y7/1)(単相)AC10037/483.4/3.9約62/64
¥51,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする