材質鉄t2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
セット内容2本入
材質鉄t2.3
タイプ簡単取付タイプ
搭載可能質量(kg)60
前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。
前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。
外形寸法D(mm)595~762
塗装色ブラック
適合機種AHシリーズ全機種
材質鉄t2.3
質量(kg)3
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
1セット(2本)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ラック最下部へも取り付けできます。
セット内容2本入
材質本体:鉄
厚さ(mm)3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ引掛けにて取り付けできます。
セット内容2本入
材質本体:鉄
厚さ(mm)2.3
質量(kg)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
各種機器等の据え置き台に。
〔FKP・(D)FR・CRB用〕
放熱用のスリットが付いています。
スリット付台板をラック本体に取付ける場合は、L型レール(RD65)が必要です。
材質鉄t2.3
塗装色ペールホワイト
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
材質鉄t1.6
塗装色ライトベージュ
外形寸法D(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード