17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日東工業RSLP R形ルーバー
エコ商品
材質(カバー)AES樹脂製 材質(ボディ)PBT+PC樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂 材質(ボディ)PBT+PC樹脂 使用温度範囲(℃)-10~60 規格IPX3 定格電圧(V)AC200 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業SLP 角形ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ 適合120mm角の換気扇 寸法A(mm)240 寸法B(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)48
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質AES樹脂製 セット内容2コ入 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業角形ルーバー
エコ商品
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製) 付属品取付ねじ付 セット内容2コ入 材質AES樹脂製 保護等級IP4X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)50
1セット(2個)
8,398 税込9,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ
付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 樹脂羽根ファンシリーズ
定格周波数(Hz)50/60 材質(フレーム)アルミダイキャスト 材質(羽根)樹脂
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

日東工業SLP 大型ルーバー
エコ商品
材質AES樹脂製 付属品取付ねじ取扱説明書 寸法A(mm)250 寸法B(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 換気面積(cm2)217
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 付属品取付ねじ取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ 規格IP44 設置場所屋内・屋外兼用
1セット(2個)
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質AES樹脂製 寸法A(mm)250 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)30/32 寸法B(mm)250 最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7) 最大風量(m3/min)4.6/5.5 入力端子2端子 騒音レベル(dB(A))約58/62
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用 付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書 材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂 規格IP3X 使用温度(℃)-10~+60 定格周波数(Hz)50/60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)