光アダプタの増設に。
マルチモード、シングルモード兼用タイプです。
割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm)46
寸法L(mm)80
寸法W(mm)115
付属品アダプタNo.シール
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ
材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ
色本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。
光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様4心テープ
セット内容補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム
質量(kg)4.3
色本体:ブラック塗装(N1)
呼称2U
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数100心
アダプタタイプSC(シンプレックス)
入出線数(入線)(ケーブル)4
入出線数(出線)(コード)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質アルミ
付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格EIA
外形寸法W(mm)482.5
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様屋内用、4心テープ
付属品保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプSC(2連式)
入出線数(入線)(ケーブル)7
関連キーワード