カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 三菱ふそう(57)
  • YELLOTOOLS(22)
  • SMC(17)
  • カーメックス(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • テスコム(8)
  • 三菱電機(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • brembo(6)
  • SWANS(スワン)[安全保護具](6)
  • Altrider (アルトライダー)(6)
  • サカエ(5)
  • セルスター(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • onsemi(5)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • Texas Instruments(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmx」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コインロック 日東工業

    コインロック

    日東工業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    N200番キーによる施錠が可能です。
    セット内容コインロック、止め金、キー(No.N200)、開閉ラベル 各1個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット全機種
  • ホルダ・結束テープセット 日東工業

    ホルダ・結束テープセット

    日東工業
    1,298税込1,428
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容ホルダ5個、結束テープ(1m)2個RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネットPTM(E)□-□NL
  • 通信機器用マウントブラケット 日東工業

    通信機器用マウントブラケット

    日東工業
    2,898税込3,188
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    セット内容取付金具5個、取付ねじ材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 木製基板(裏面配線用) 日東工業

    木製基板(裏面配線用)

    日東工業
    919税込1,011
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
    セット内容木製基板、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。
  • [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用 日東工業

    [SPM] 小心数・樹脂タイプ 4心以下用

    日東工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱。プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。(融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)。入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。2段積みで8心用として使用することができます。テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。入線以外の光ファイバは、曲げ半径15mm以下の光ファイバをご使用ください。曲げ半径30mmの光ファイバは使用できません。
  • 光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ 日東工業

    光接続箱・SPM ユニット型 小心数・樹脂タイプ

    日東工業
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱、4芯以下用
    用途・プレ配線仕様のため作業時間を短縮できます。 (融着+コネクタ接続タイプ:プレ配線仕様)のみ。・入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに。 対応可能です。・マグネット(SPX8-2M)で金属面に取付可能です。・固定パネル(THX-P)でHUB収納キャビネット(THDシリーズ)に取付可能です。・L型コンセント金具(PTMX-2L)で縦置きが可能です。・クランプユニット(RD963-20K)でシステムラックに取付可能です。・2段積みで8心用として使用することができます。・テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。・入線の光ファイバは、曲げ半径30mmおよび15mm対応です。