1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。 付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック 材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他 質量(kg)3.1 容量1合(約150g)~5合(約750g) 消費電力(W)300 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
1台
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)