12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M26876 ツールホルダー2.0 モアマン 動画あり
MOERMANのツールホルダーがバージョンアップ。 中の仕切りを改善することで、ウォッシャーもスクイジーもスクレイパーも全ての道具がピタッときれいに収まるようになりました。 両脇に入った波線を水滴が伝うため、脚を濡らしません。また、脚に沿うようにホルダー背面が湾曲しているので、使う人の脚の動きを邪魔しません。 脚の形に添うように背面側がカーブ バックル(オス)と本体はループ式で固定 右利き、左利きどちらでも快適に使えるデザイン ヘッド部分に厚みのあるエクセレイターハンドル1.0/2.0どちらもきちんと収まります。 これまでのツールホルダーではおさまりがイマイチだったリクイディターチャンネルとフリックもすんなり入ります。 容量は約1Lで、内側にそれを示すラインが入っています。
用途スクイジーの収納 質量(g)315 容量(L)1 幅(cm)14 長さ(cm)42.5(バックル含)、32(本体) 厚さ(cm)7.5(底部)、9.5(開口部) 関連資料(1.35MB)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷



人間工学に基づきデザインされているので持ちやすく使いやすいです。 滑り止め加工により濡れても安心です。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポールヘッドの先端に装着する他社互換用アダプター。 他社のポールヘッドにも装着可能にするジョイント機能。
1個
1,498 税込1,648
欠品中

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 アルティメットがさらに使いやすくりました。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 フリック。 チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。。 エクセレイターハンドル2.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック 材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑り止め加工。 人間工学に基づいたデザインで持ちやすい。 バーの部分にくぼみを多く作ることにより保水性UP。
幅(mm)44.5 全長(mm)173 寸法(cm)45
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

デュラフレックスラバー 使用後にスジが残りにくい。モアマン製のツールホルダーを使うことでゴムの負担が減り長持ちします。 デュラフレックスラバー ハード凸凹のない面に適しています。 温暖な場所、対象物におすすめです。
1個
419 税込461
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュラフレックスラバー 使用後にスジが残りにくい。モアマン製のツールホルダーを使うことでゴムの負担が減り長持ちします。 デュラフレックスラバー ソフト 凸凹のある面に適しています。 低温の場所、対象物におすすめです。
1個
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ