6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リクイディター用ネクスターラバー モアマン 動画あり
MOERMAN リクイディタースクイジー用のスペアラバーです。 滑りがとても良いです。 従来品より耐久性が向上し約2~3倍長持ちします。(環境によります) ソフト/ハードの区別なく通年で使えます。 リクイディターカットです。
用途ガラス・鏡の水切り 材質本体:天然ゴム、SBR
1袋(10本)
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 アルティメットがさらに使いやすくりました。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 フリック。 チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。。 エクセレイターハンドル2.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ・ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、フリック 材質ハンドル:ポリプロピレン・POM・TPE、スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リクイディターチャンネル3.0 モアマン 動画あり
MOERMAN リクイディタースクイジー用のチャンネルです。 両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率が最大25%UPしました。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性・耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 エンドクリップは2.0用 と3.0用両方交換可能です。
用途ガラス・鏡の掃除 材質本体:アルミニウム、ラバー:天然ゴム、SBR、クリップ:POM
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOERMANのスクイジーとシャンパーが一緒になった、コンビスクイジーです。 Tバーの取付方は2通りで、スクイジーと同じ向きに付けるか、逆向きに付けるかが選べます。 2つの道具を持ち替えることなく、これ1つでガラス清掃が行えます。 仕上げ作業+取り替え作業なし=時間短縮。 サスペンション機能が付いた新しいシャンパーで操作性アップ。 シャンパーの脱着がワンプッシュで出来ます。 高所作業にオススメです。 コンビスクイジーとしても使え、スクイジー単体としても使えます。。 コンビネイター用プレミアムスリーブ。 優れた洗浄力、高い保水性、洗濯機で洗え糸くずが出ません。。 コンビネイターTバー2.0。 サスペンション機能付のシャンパーで操作性抜群です。。 コンビネイターハンドル2.0。 専用ウォッシャーと組み合わせたコンビスクイジー(コンビネイターセット)として使えるハンドルです。 ウォッシャーなしでスクイジーとしてもお使いいただけます。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上。 水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容コンビネイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0、コンビネイターTバー2.0用、コンビネイター用プレミアムスリーブ 材質ハンドル:ポリプロピレン、ステンレス / Tバー:ポリプロピレン / スリーブ:ポリエステル / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル2.0+リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 人気のエクセレイターがさらに使いやすくりました。ヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり作業できる範囲がグーンと広くなりました。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。。。 リクイディターチャンネル3.0。 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性アリ、ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。。 エクセレイターハンドル2.0。 レバーが大型化されチャンネルの交換がしやすくなりました。 首振りのON/OFFボタンが押しやすくなしました。 角度が-20°、-5°、+10°、+25°、+40°の5段階に調整できます。 ヘッド部分の厚みが薄く改良されたので奥まった窓ガラスでも1回で仕上げられるようになりました。 グリップがさらに握りやすくなりました。 MOERMAN(モアマン)全てのチャンネルと互換性があります。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0 材質ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE / チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MOERMANのエクセレイターハンドル+リクイディターチャンネル3.0+FLIQ(フリック)がセットになった、すぐに使えるスターターセットです。 厚みのあるマイクロファイバー製のフリック付きなので、これ1本で拭き取りまで完了出来ます。 クネクネと自由自在に首振りするヘッドが、手首の動きをしなやかにガラスに伝え短時間でキレイに仕上げます。 フリック チャンネルへの取り外しが簡単で、チャンネルが瞬時にウォッシャーへ変身できます。 ガラスのみ対応のウォッシャーです。 専用クリップ2個付きです。 簡単にウォッシャーの脱着ができます。 安心のマイクロファイバー100%で、60度以下の温度で洗濯が可能です。 優れた保水性と耐久性があります。 エクセレイターハンドル 10度、25度、40度の3つの角度に固定可能です。 滑らかな動きで快適な操作性です。 人間工学に基づいてデザインされたグリップです。 リクイディターチャンネル3.0 クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーにかかる圧が減り、ちぎれたり破れたりしにくくなりました。 窓際の水切り精度が向上。両サイドに角度をつけた、最新型のスクイジー(特許取得)を採用。 作業効率最大25%向上・水切りの精度を上げたことにより、拭き取り作業の手間が省けます。 滑らかなスベリで疲労を軽減します。 力を入れなくても、しっかりと水を切ることができます。 耐久性、耐寒性があります。 ハンドル部分はPP樹脂を使用し、耐久性が高く壊れにくいです。
用途ガラス・鏡の掃除 セット内容エクセレイターハンドル、リクイディターチャンネル3.0、フリック 材質スリーブ:ポリエステル・PES・POM、チャンネル:アルミニウム・天然ゴム・SBR・POM
1セット
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)