絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,157)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,621)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,983)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
38ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品

アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります仕様連続点灯:設定可能構造防雨型センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
アタッチメント型センサー
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります構造防雨型センサー明暗センサー(タイマー付)取付面位置天井面取付専用再生紙使用マーク適合
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです仕様連続点灯:設定可能高さ(mm)127材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中エクステリア専用の別売センサーです仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付出しろ(mm)30再生紙使用マーク適合
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです仕様連続点灯:設定可能材質(本体)樹脂構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
ベース型センサー
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷エクステリア専用の別売センサーです高さ(mm)121材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様調光器:不可幅(mm)70色グレー高さ(mm)122材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合
埋込ローゼット取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき)再生紙使用マーク適合
簡易取付アダプター
ODELIC(オーデリック)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット再生紙使用マーク適合
吊り紐金具付フレンジ
ODELIC(オーデリック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110色黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
交換用セード
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます仕様セード:和紙材質(本体)竹再生紙使用マーク適合
竿縁天井対応アダプター
ODELIC(オーデリック)¥3,698税込¥4,0681個92日以内出荷竿縁天井の和室に、シーリングライトの取り付けができるようにするためのアダプターです幅(mm)Φ262質量(kg)0.6高さ(mm)64材質(本体)鋼適合種別取付寸法がΦ212、Φ265、Φ446、Φ450~Φ550、□450、□500 かつクイックAまたは簡易取付A取付のシーリングライト再生紙使用マーク適合
LED用スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷スマートフォンであかりをON-OFFできます仕様適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用スイッチON-OFF点灯出しろ(mm)10再生紙使用マーク適合
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷PWM仕様不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70質量(kg)0.2色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
調光インターフェース
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能長さ(mm)111幅(mm)36質量(kg)0.2高さ(mm)32入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25再生紙使用マーク適合
LED用調光器
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から5日以内出荷逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用幅(mm)70高さ(mm)120材質(本体)樹脂周波数(Hz)50・60共用出しろ(mm)19再生紙使用マーク適合
Bluetooth専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用仕様壁付ホルダー:付き幅(mm)42色白色高さ(mm)91材質(本体)樹脂取付方式マグネット式電池リチウムコイン電池CR2450再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用照度センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷設定した床面照度をセンサーが自動検知し、照明を自動調光。日中の無駄な電力を大幅にカットします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
Bluetooth屋内用人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします幅(mm)Φ100質量(kg)0.2色オフホワイト色材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
壁面取付金具
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷幅(mm)330質量(kg)3.1色マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)鋼出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
チェーン吊り金具
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷長さ(mm)60幅(mm)200質量(kg)1色マットシルバー色材質(本体)鋼全高(mm)545再生紙使用マーク適合
下面パネル
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です色白色材質(本体)鋼パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
40形用 チェーン吊具
ODELIC(オーデリック)¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷40形反射竿付タイプに適合長さ(mm)500幅(mm)110質量(kg)0.8色オフホワイト色材質(本体)鋼再生紙使用マーク適合