1,934件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 軒下天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 軒下天井用

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84構造防雨型調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):90/88/88長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内天井用

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):91/91/94、調光器:不可長さ(mm)311幅(mm)70質量(kg)0.7高さ(mm)46消費電力(W)84調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷
    長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様皮相電力VA(100V/200V/242V):46/48/50、調光器:不可長さ(mm)271幅(mm)65質量(kg)0.6高さ(mm)51消費電力(W)45調光範囲連続調光100-1%再生紙使用マーク適合
  • 別売電源装置 ODELIC(オーデリック)

    別売電源装置

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    調光範囲連続調光100-1%・調色再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    PLUGGEDシリーズ専用。グレアを軽減して必要な光だけを届けます。スポットライトとユニバーサルダウンライト[一般型]に装着可能です
    仕様フード:グレアを防止材質(本体)アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    モータードリブンユニバーサルダウンライト専用
    材質(本体)ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
  • LED器具接続用電線 ODELIC(オーデリック)

    LED器具接続用電線

    ODELIC(オーデリック)
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    仕様2芯平行線:Φ0.8長さ(mm)10000再生紙使用マーク適合
  • 側面配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)

    側面配光制御用ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
    仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
  • 前後配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)

    前後配光制御用ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
    仕様制御タイプ:前後配光両方黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体サイズ:Φ78用質量(kg)0.06材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
  • 投光器用2灯用台座 ODELIC(オーデリック)

    投光器用2灯用台座

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用多灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
  • 投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)

    投光器用回転台座アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
    質量(kg)0.8材質(本体)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • フレンジ ODELIC(オーデリック)

    フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
    質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
  • 投光器用アーム ODELIC(オーデリック)

    投光器用アーム

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    壁面取付用アーム
    材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体サイズ:Φ88用質量(kg)0.08材質(本体)アルミ再生紙使用マーク適合
  • オプションスパイク ODELIC(オーデリック)

    オプションスパイク

    ODELIC(オーデリック)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • フード ODELIC(オーデリック)

    フード

    ODELIC(オーデリック)
    8,198税込9,018
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.3材質(本体)アルミ構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • オプションガード ODELIC(オーデリック)

    オプションガード

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1個
    92日以内出荷
    幅(mm)Φ189質量(kg)0.2マットシルバー色高さ(mm)24材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側配光用アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
    幅(mm)Φ88質量(kg)0.4高さ(mm)195材質(本体)ステンレス再生紙使用マーク適合
  • 片側配光用アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    片側配光用アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
    幅(mm)83質量(kg)0.06マットシルバー色高さ(mm)62材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • サイド遮光アタッチメント ODELIC(オーデリック)

    サイド遮光アタッチメント

    ODELIC(オーデリック)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に有効なアタッチメント
    幅(mm)Φ240質量(kg)0.2材質(本体)樹脂出しろ(mm)67再生紙使用マーク適合
  • 交換用セード ODELIC(オーデリック)

    交換用セード

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    破れてしまった時や汚れてしまった場合の交換用セードです
    再生紙使用マーク適合
  • フットライト ODELIC(オーデリック)

    フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします
    仕様給電時電球色点灯:停電・携帯時白色点灯、適合電池:単3形アルカリ乾電池1本幅(mm)62カバーポリカーボネート質量(kg)0.1白色コンセント差込型高さ(mm)68材質(本体)樹脂消費電力(W)0.3センサー明暗センサー付機能停電感知照明器具・セットLED一体型色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色出しろ(mm)27調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 電源ケーブル ODELIC(オーデリック)

    電源ケーブル

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
    長さ(mm)100再生紙使用マーク適合
  • 連結パーツ ODELIC(オーデリック)

    連結パーツ

    ODELIC(オーデリック)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    器具の連結時に必要です
    長さ(mm)85幅(mm)52オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 傾斜天井対応フレンジ ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井対応フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
    仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
  • 傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井対応フレンジ 多灯用

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
    仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255オフホワイト色材質(本体)取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    電池内蔵型。安心の防水性能で、工場や倉庫の半屋外の軒下などに最適です
    仕様電源装置内蔵、調光器:不可、下向き照射専用幅(mm)340カバーポリカーボネート(透明オフホワイト電圧(V)100/200/242本体アルミダイカスト、ステンレス取付場所壁・天井・傾斜面兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED寿命(時間)50000演色指数(Ra)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)90耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
    仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型ペンダントタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    92日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様丸形露出ボックス取付可能、調光器:不可幅(mm)Φ217質量(kg)4.7ホワイト取付ペンダントタイプ高さ(mm)365電圧(V)100/200/242全高(mm)1447本体アルミランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源内蔵型直付タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。電源内蔵タイプですので、安定器の設置工事が必要ありません。2次側の配線も不要ですので、施工を大幅に軽減できます
    仕様落下防止ワイヤーあり、調光器:不可長さ(mm)300幅(mm)217質量(kg)5.2ホワイト取付直付タイプ高さ(mm)335電圧(V)100/200/242本体アルミ・鋼ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)73調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
    仕様調光器:不可長さ(mm)440幅(mm)465質量(kg)9.2高さ(mm)280使用温度範囲(℃)-40~60電圧(V)100/200/242構造防雨型本体アルミ合金鋳物定格消費電力(W)195取付場所壁・天井・床兼用ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V)キャブタイヤケーブル(m)1.4LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯700Wクラス演色指数(Ra)80定格光束(Lm)26300調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)40耐雷サージ15kV再生紙使用マーク適合
  • 直付型ベースライト40形 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 調光

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました
    仕様調光器:不可質量(kg)2.4取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 ショーケース1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    用途ショーケース用仕様調光器:不可質量(kg)0.7取付直付型/ショーケース用1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ