1,934件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)47光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合
  • LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

    LEDシーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類LED配光角度(°)60配光タイプ広拡散反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類LED配光角度(°)34配光タイプワイド反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    LED光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
    用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.9ランプの種類高彩色LED配光角度(°)34配光タイプワイド反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 交換用光源ユニット 生鮮用 ODELIC(オーデリック)

    交換用光源ユニット 生鮮用

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
    用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類LED再生紙使用マーク適合
  • 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)

    交換用光源ユニット

    ODELIC(オーデリック)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
    用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用カバーアクリル(透明)ランプの種類高彩色LED演色指数(Ra)93再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径ウォールウォッシャーΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ウォールウォッシャーΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用材質ディフューザー:ポリカーボネート質量(kg)0.2構造防雨型ランプの種類LED色(本体)ホワイトLED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR50Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)150~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ユニバーサルダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)32明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)53明るさC2500・C1950、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス・FHT42W×2灯クラス・、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHT42Wクラス埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)145取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.5定格寿命(時間)40000ランプの種類LED配光角度(°)61明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
    カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.6定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000・C2750、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス・CDM-TP70Wクラス・FHT42W×2灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125アルミダイカスト取付必要高(mm)160取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ダウンスポットライトΦ125 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ125

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    質量(kg)1.3ランプの種類LED色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさC2500、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125取付必要高(mm)232取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
    用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
    用途高天井用質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ベースダウンライト本体Φ150

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
    用途高天井用。屋内・軒下取付兼用質量(kg)1.5構造防雨型定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC3500・C2750、(従来の明るさ)CDM-T70Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体Φ150 深型 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体Φ150 深型

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源位置で直射光のまぶしさを抑制します
    仕様(光源の深さ)深型質量(kg)0.9定格寿命(時間)40000ランプの種類LED明るさC4000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド100Wクラス・FHT42W×3灯クラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースダウンライト本体 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ベースダウンライト本体 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。CSPの高密度実装モジュールによる調光・調色。25°のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮したベースダウンライトです。2700K~6500Kの範囲で調光・調色が可能です
    定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED演色指数(Ra)83アルミダイカスト取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結端部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途連結中間部用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • ベースライト 導光パネルタイプ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ベースライト 導光パネルタイプ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    美しく端正な光のライン。導光パネルによって天井面にも光が拡散。天井面と床面の明るさを確保します
    用途単体用材質導光パネル:アクリル(透明・模様入)質量(kg)1.8タイプLED一体型取付方式Cチャンネル回避型消費電力(W)24.2皮相電力(VA)25/26/28(100V/200V/242V)色(本体)オフホワイトLED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3200演色指数(Ra)83アルミ取付必要高(mm)80再生紙使用マーク適合
  • 和ベースライト ODELIC(オーデリック)

    和ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    タイプLED一体型消費電力(W)37.9ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200/242V)LED寿命(時間)40000明るさFLR32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450白木調光の可否再生紙使用マーク適合
  • 埋込型LEDベースライト ODELIC(オーデリック)

    埋込型LEDベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    欠品中
    照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
    仕様調光器不可カバー鋼(白色)質量(kg)5.8タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%(リモコン別売)演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□500傾斜天井取付角度(°)~55(可能)取付可能天井厚(mm)3~40再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンスポットライト本体

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
  • LEDダウンスポットライト本体 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンスポットライト本体

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
  • ダウンライトホールカバー 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    4日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
    構造防雨型取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • エクステリアダウンライトホールカバー ODELIC(オーデリック)

    エクステリアダウンライトホールカバー

    ODELIC(オーデリック)
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
    構造防雨型埋め込み深さ(mm)42取付可能天井厚(mm)5~23再生紙使用マーク適合
  • LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト□150

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
    定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光の可否再生紙使用マーク適合
  • LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,398税込8,138
    1台
    4日以内出荷
    材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
  • LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDグレアレスダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,898税込6,488
    1台
    4日以内出荷
    材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
  • LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDユニバーサルダウンライトΦ150 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
    仕様電源装置付属質量(kg)2.8消費電力(W)32定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000ランプの種類LED光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.4LEDLED一体型皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V)光束(Lm)2541配光角度(°)16~48明るさSCM-T35Wクラス可動範囲垂直40°水平360°演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100鋼・ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    住宅用非常灯付LEDダウンライトΦ100 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    ダウンライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯。通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます。コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
    カバー光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト)質量(kg)0.5構造高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500/5000(非常灯)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色/昼白色(非常灯)LEDLED一体型色(本体)オフホワイト配光角度(°)97演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • コンパクトLEDダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    コンパクトLEDダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1消費電力(W)1定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LEDLEDLED一体型適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)44取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
  • LED電球ベースダウンライトΦ100 調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ100 調光

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)消費電力(W)6.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100アルミダイカスト調光の可否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ベースダウンライトΦ100 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
    質量(kg)0.5タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)消費電力(W)6.1構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)配光角度(°)113明るさミニクリプトン形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100アルミダイカスト調光の可否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)107取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミダイカスト再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
    質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
    質量(kg)0.9消費電力(W)8.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8LEDLED一体型皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)721明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否傾斜天井取付角度(°)55取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ