29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)シャンデリア
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(乳白・透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:ねじ込式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
エコ商品
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(乳白・透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)141 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売 寸法(mm)出:115 質量(kg)0.7 材質(本体)ガラス(透明) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 構造密閉型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)372 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明) ホワイトブロンズメッキ 高さ(mm)188 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト 材質セード:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 電圧(V)100 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 光束(Lm)312 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調色の可否×
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.5 金色ヘアラインメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)540 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)728-1328 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 質量(kg)0.5 金色ヘアラインメッキ 取付引掛シーリング 高さ(mm)540 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)699-1499 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)65 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)115.4 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)485 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)120 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 材質(カバー)アクリル(透明・泡入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト 材質グローブ:ガラス(スモークグレー色) 幅(mm)Φ130 寸法(mm)(出)115 質量(kg)0.7 取付グローブ:バネ式 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当 調光方式連続調光 100-5%・調色 定格光束(Lm)246
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:別売 質量(kg)0.4 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
格子状のパターンで綾をなす2重の糸玉。ほどよい抜け感とやさしいきらめきが空間を彩ります。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルのきらめきをコンパクトボディーに凝縮 ジュエリーのような存在感でインテリアを彩ります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質飾り:クリスタルガラス 幅(mm)Φ62 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 高さ(mm)120 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 全高(mm)653~1153 定格消費電力(W)5.4 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC613、LC615、LC702 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)486 調光率(%)連続100-5、位相制御
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(透明) 取付直付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき。幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト 幅(mm)130 寸法(mm)(出)228 質量(kg)0.9 高さ(mm)192 構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型 定格消費電力(W)4.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)5(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具40W相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
エコ商品
光の雫が滴り落ちるように散りばめられた、クリスタルガラスのきらめき。シンプルな意匠に宿した至極の輝きが、空間をラグジュアリーに彩ります。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質飾:クリスタルガラス 幅(mm)118 質量(kg)0.9 高さ(mm)290 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)673 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質飾り:クリスタルガラス ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(透明) 取付レール取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
光の雫が滴り落ちるように散りばめられた、クリスタルガラスのきらめき。シンプルな意匠に宿した至極の輝きが、空間をラグジュアリーに彩ります。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質飾:クリスタルガラス 幅(mm)118 質量(kg)0.9 高さ(mm)290 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)627 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可 材質飾:クリスタルガラス 取付簡易取付A 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト。エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別シーリングライト 材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm)Φ623 質量(kg)4.9 取付本体取付:クイックA 高さ(mm)86 区分省エネ法区分:I スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光100-1%・調色 グリーン購入法適合 調光の可否不可 下面カバー樹脂(大理石調)
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
カットガラス風のきらめきをシーリングに。宝石のようなカッティングをあしらった、ラグジュアリー感あふれるデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(透明・カット模様入) 高さ(mm)116 質量(kg)2.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)610 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 取付方式簡易取付A スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm)Φ623 質量(kg)4.9 高さ(mm)86 取付方式クイックA 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ623 質量(kg)6 高さ(mm)86 取付方式簡易取付A 全高(mm)550~1700 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ