「さる」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
演色指数(Ra)94
枠樹脂
反射板鋼
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
配光角度(°)114
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
色温度(K)2700~6500
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)148
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)106
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光率(%)連続調光100-5・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
複数のLEDを丁寧にレンズ制御。光源が薄く取付必要高が低いのが特長です。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
材質(本体)鋼
レンズアクリル
消費電力(W)11
幅(mm)Φ110
埋め込み深さ(mm)108
質量(kg)0.9
明るさJR12V-50W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)110
仕様皮相電力VA(100V):18、電源装置:付属
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.3
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
埋め込み深さ(mm)80
幅(Φmm)148
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)106
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプ拡散配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
PLUGGED(プラグド)。共通のハウジングに4段階の明るさの光源を格納できる汎用性の高さが特徴です
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
枠アルミダイカスト
質量(kg)0.5
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売
材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ)
質量(kg)0.4
材質(本体)鋼
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
構造高気密SB形/浅型
首振角度(°)30
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)95
幅(Φmm)87
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)56.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR50W相当相当
ビーム角度(°)22
回転角度(°)355
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)349
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30
配光タイプミディアム配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質遮光板:樹脂
質量(kg)0.2
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
埋め込み深さ(mm)120
幅(Φmm)58
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)3~25
壁や植栽のライトアップに最適です。
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
消費電力(W)5.4
仕様調光器不可、防雨型
材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)
質量(kg)3
径(Φmm)185
色温度(K)3000
埋め込み深さ(mm)166
光源色電球色
LED寿命(時間)32000
演色指数(Ra)85
再生紙使用マーク適合
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
調光方式位相制御
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)3~25
再生紙使用マーク適合
仕様断熱施工:不可
埋め込み深さ(mm)208
材質(枠)アルミ
取付必要高(mm)210
取付可能天井厚(mm)5~25
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)978
配光タイプスプレッド
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプスプレッド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
光源寿命40000時間
配光角度(°)29
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)986
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
色マットブラック
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)79.8
光源寿命40000時間
配光角度(°)14
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1038
配光タイプナロー
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプスプレッド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)31
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)22
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプミディアム
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)78
光源寿命40000時間
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1718
配光タイプスプレッド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
全高(mm)22
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
配光角度(°)46
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1703
配光タイプ拡散
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
タイプ器具:LED一体型
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプスプレッド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)50
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプ拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)21
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプミディアム
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)46
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプ拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)31
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプナロー
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)71.2
光源寿命40000時間
配光角度(°)50
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)926
配光タイプ拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)29
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)21
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプミディアム
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)14
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプナロー
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.4
高さ(mm)103
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)13
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)29
明るさJR12V-50W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプナロー
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
全高(mm)22
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)31
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1679
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
全高(mm)22
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.8
光源寿命40000時間
配光角度(°)22
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1778
配光タイプミディアム
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)111
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)15
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)1812
配光タイプナロー
種別器具:LED一体型
質量(kg)0.5
高さ(mm)131
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100~242
消費電力(W)22
スイッチ非調光
ランプ高彩色LED
幅(Φmm)111
光源寿命40000時間
配光角度(°)22
明るさCDM-T35W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
配光タイプミディアム
MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
質量(kg)0.2
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
色(本体)オフホワイト
明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)50
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)
取付可能天井厚(mm)5~25
カットオフアングル32°
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ