4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 黒色チヂミ 取付レール取付専用 高さ(mm)241 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)779~1379 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)596 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 黒色チヂミ 取付直付専用 高さ(mm)241 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)774~1274 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)596 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明/乳白) 質量(kg)4.4 直径(Φmm)623 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバーアクリル(透明/乳白) 質量(kg)4.4 直径(Φmm)623 高さ(mm)116 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)